Würth kataloog

153 © AS Würth 03/26 Kerge, elastne ja vastupidav pikkade varrukatega termopesu on valmistatud peamiselt taaskasutatud materjalidest ning tagab kõrge funktsionaalse soojusisolatsiooni Omadused • Õmblusteta (seamless) tehnoloogia suurema mugavuse tagamiseks • Kangas kaitseb külma eest • Niiskust reguleerivad tsoonid vähendavad märja ja külma tunnet • Eriti õhukesed tsoonid parandavad soojuse juhtivust • Keha järgiv lõige tagab maksimaalse liikumisvabaduse Materjal: 57% polüester (taaskasutatud), 39% polüamiid (taaskasutatud), 4% elastaan – ca 183 g/m² Värvus: must/roheline SOOJA ALUSPESU SÄRK SPORTIVE Suurused Kood S/M M452 068 001 L/XL M452 068 003 XXL/3XL M452 068 005 Esikülg Tagakülg Lisatooted Koodid Pikad püksid M452 069 001, ...003, ...005

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=