Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Kood 0893 304 526 FP Wrap on süsteemikomponent, mida kasutatakse koos mördi ja mineraalplaadi tulekaitsesüsteemidega: • Tulepüsivus kuni EI 240 (U/U) • Kiire ja lihtne paigaldus • Tööriistu ei ole vaja Kasutuskohad Metall- ja plasttorude tulekindel tihendamine. Sobib kasutamiseks massiivsetes seintes, kergvaheseintes, massiivsetes põrandates. Kasutamine Wrap-linti saab lihtsalt lõigata noa või kääridega. Keera wrap-linti vajalik kihtide arv toru või isolatsiooni ümber ning kinnita teibiga ja joonda konstruktsiooni pinnaga tasapinda. Tähelepanu! Kasutada ainult koos FP mördiga – ETA 21/0081 või FPMF plaadisüsteemiga – ETA 21/0078. TULETÕKKE WRAP-LINT ETA 21/0079 – FP wrap-lint Grafi idipõhine paisuv wrap-lint metall- ja plasttorude tulekindlaks tihendamiseks. Tehnilised andmed Paksus 1,8 mm Pikkus 25 m Laius 50 mm Tulepüsivusklass EI 240 Värvus antratsiit, hall Ehitusmaterjali klass F – kergesti süttiv Materjal grafi it Ehitusmaterjali klass vastavalt standardile DIN EN 13501-1 Pakend 1/6 Seotud tooted Kood FP mört 0893 302 220 FPMF plaadisüsteem 600x1200x50 mm 0893 308 910 FPMF plaadisüsteem 600x1200x60 mm 0893 308 921 350

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=