Würth kataloog

229 © AS Würth 07/26 Sandaali hingavusega mugav tööjalats Kiirkinnitus ja innovaatiline kannakonstruktsioon tagavad jalale kindla toe ning suurepärase istuvuse. • Kulumiskindel TPU-võrkkangast pealismaterjal • Kiirkinnitus koos paelte hoiutaskuga • Kulumiskaitse jalatsi ninaosas • Tekstiilvooder • Klaaskiust turvanina • Tekstiilist torkekindel vahetald (PS) • Libisemiskindel kummitald (SR), kuumakindel kuni 300 °C kontaktkuumusel (HRO), õlikindel (FO) • ESD-sertifi kaadiga • Vastab standarditele CSA Z19514:2014, DGUV 112-191 ja ÖNORM Z1259 CARACAS LIGHT ühendab suurepärase hingavuse, väikese kaalu ja kõrgetasemelise kaitse. Tänu uuenduslikule ühekihilisele konstruktsioonile, klaaskiust turvaninale ning tekstiilist torkekindlale tallale on see ideaalne valik neile, kes veedavad terve tööpäeva jalgadel. Tehnilised andmed Värv Antratsiit Pealiskangas Võrkkangas (Mesh) Turvaklass S1PS Standard EN ISO 20345:2022 Jalatsi laius 11 (standardlaius) Turvanina materjal Klaaskiud Suurus Kood 35 M416 242 035 36 M416 242 036 37 M416 242 037 38 M416 242 038 39 M416 242 039 40 M416 242 040 41 M416 242 041 42 M416 242 042 43 M416 242 043 44 M416 242 044 45 M416 242 045 46 M416 242 046 47 M416 242 047 48 M416 242 048 TURVAJALATS CARACAS LIGHT S1PS ESD PS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=