52 Elektrit isoleeriv kaitsekinnas vastavalt standardile EN 60903 klass 0, mõeldud tööks elektrisüsteemide ja elektrisõidukite juures. Täiendav kaitse saavutatud kaarekatsega vastavalt standardile EN 61482-1-2. Vastupidav hapetele, osoonile ja külmadele temperatuuridele (kategooria AZC). Väga paindlik ja hea puutetundlikkusega. Kattekihi paksus maksimaalselt 1 + 0,6 mm vastavalt standardile Tarnitakse UV-kindlas PE hoiukotis. ELEKTRIKU KAITSEKINDAD P-1000 Tehnilised andmed Pikkus 410 mm Materjali paksus 1 mm Materjal Lateks Värv Punane Standardid EN 60903 EN 61482-1-2 IEC 60903 Klass vastavalt standardile EN/IEC 60903 Klass 0 – tööpinge kuni 1000 V Kaarekindluse klass (APC) Klass 2 Kasutuspinge (AC vahelduvvool) 1000 V/AC Kasutuspinge (DC alalisvool) 1500 V/DC Katsepinge (AC vahelduvvool) 5000 V/AC Katsepinge (DC alalisvool) 10000 V/DC Suurus Kood Pakend 8 0899 408 508 1 9 0899 408 509 1 10 0899 408 510 1 11 0899 408 511 1 EN 61482-1-2: 2014* APC 2 (7 kA) *Test EN 61482-1-2: 2014 IEC 60903:2014 EN 60903:2003 Kasutusvaldkonnad • Paigaldus- ja hooldustööd pingestatud osade juures • Elektri- ja hübriidsõidukite hooldus ning remont • Pääste- ja tuletõrjetööd • Elektrivarustuse ja -paigaldusettevõtted • Elektritöökojad
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=