28 LÕIKEKAITSEKINNAS IMPACT W-210 LEVEL C 4X42CP EN 388: 2016 + A1: 2018 EN 407: 2020 X1XXXX Universaalsed lõikekaitsekindad pöidla haardeosa tugevdusega ning lisakaitsega käeseljal ja sõrmedel. Nõudlike tööde jaoks, kus esineb suurem muljumis-, löögi- ja lõikeoht. Ideaalne kaitse erinevateks töödeks tänu vastupidavatele ja paindlikele kaitseelementidele käeseljal ja sõrmedel • Pikem kasutusiga tänu täiendavale tugevdusele pöidla haardeosas • Väga hea kandmismugavus tänu hingavale nitriilvahust kattele • Hea istuvus ja paindlikkus • Sobivad kasutamiseks puuteekraanidega Kasutuskohad • Tööd, kus esineb muljumis- ja löögioht • Tööd, mis nõuavad keskmist kuni kõrget lõikekaitset ning mehaanilist vastupidavust • Tellingutööd, teraskonstruktsioonid ja tööriistade tootmine • Laondus- ja hooldustööd Gauge / kudumi tihedus 15 Voodri materjal Suure jõudlusega polüetüleen / klaaskiud / polüamiid / elastaan Pinnakatte materjal Nitriilvaht Standardid ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 Lõikekindlus vastavalt EN ISO 13997 C Löögikaitse vastavalt EN 388 P Kategooria II Suurus Kood Pakend 8 0899 403 628 1/3 9 0899 403 629 1/3 10 0899 403 630 1/3 11 0899 403 631 1/3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=