143 © AS Würth 06/26 TÖÖVEST NORDIC HI-VIS Funktsionaalne venivast materjalist tööriistavest • EN ISO 20471 suurustel M–4XL klass 2; suurusel S klass 1 • Veniv materjal, tugevdatud õmblused ja taskud • Eemaldatavad ripptaskud, helkurribad, nimekaardi tasku • Saab kasutada koos turvarakmetega • Reguleeritav rinnaümbermõõt, saab kanda ka jope peal. • Reguleeritav vöö • Värvid: fl uorestseeruv kollane/must; fl uorestseeruv oranž/must Materjal: 63% polüester, 21 % puuvill, 3% elastolefi in; 275 g/m² EN ISO 20471 Suurus Klass Kollane Oranž S 1 M409 819 000 M509 204 000 M 2 M409 819 001 M509 204 001 L M409 819 002 M509 204 002 XL M409 819 003 M509 204 003 XXL M409 819 004 M509 204 004 3XL M409 819 005 M509 204 005 4XL M409 819 006 M509 204 006
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=