Würth kataloog

145 © AS Würth 06/26 TÖÖPÜKSID KAJO STRETCH HI-VIS Mugavad tööpüksid venivate detailide ja praktiliste eemaldatavate ripptaskutega • EN ISO 20471 klass 2 • Vastupidav polüester/puuvill kangas koos mugava stretchmaterjaliga istmiku, jalgevahe ja põlvede piirkonnas • Eemaldatavad ripptaskud, lukuga reietasku, mõõdulinditasku ja ID-kaardi tasku • Elastne värvli tagaosa tagab hea istuvuse ja liikuvuse, keevitatud helkurid, 5 cm pikendusvaru sääre pikkuse reguleerimiseks Materjal: 60% puuvill, 40% polüester, 240 g/m² Suurus Kollane Oranž 44 M410 244 421 M410 245 421 46 M410 244 423 M410 245 423 48 M410 244 425 M410 245 425 50 M410 244 427 M410 245 427 52 M410 244 429 M410 245 429 54 M410 244 431 M410 245 431 56 M410 244 433 M410 245 433 58 M410 244 435 M410 245 435 60 M410 244 439 M410 245 439 62 M410 244 443 M410 245 443 64 M410 244 447 M410 245 447 66 M410 244 451 M410 245 451 2 EN ISO 20471

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=