Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 04/26 Omadused • Tulepüsivus kuni EI 120 • Väga hea heliisolatsioon vuukides • Väga madal ohtlike ainete eraldumine • Halogeeni- ja silikoonivaba • Ülevärvitav • Hea nakkuvus paljude pindadega • Niiskus- ja pritsmekindel • Lõhnatu ja UV-kindel Kasutuskohad • Tulekindlate horisontaalsete ja vertikaalsete vuukide tihendamine väikese deformatsioonikoormusega: massiivsetes seintes, kergvaheseintes, põrandates. • Tulekindel tihendamine: metall- ja plasttorude ümber ning elektrikaablite läbiviikudes. Paigaldamine • Aluspind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba. Kasuta paigalduspüstolit. Täpsemaks tööks kasuta spaatlit või nuga. Vajadusel paigalda täitematerjal ettenähtud sügavusele. Tähelepanu! Tulekindlate vuukide ja läbiviikude puhul tuleb järgida ETA 21/0076, ETA 21/0077 ning paigaldusjuhiseid. TULETÕKKE- JA HELIISOLATSIOONI AKRÜÜL Tehnilised andmed Värvus valge Ehitusmaterjali klass F – kergesti süttiv Töötlemistemperatuur +5 kuni +40 °C Säilivusaeg 24 kuud tootmisest Keemiline alus akrülaat Säilitustingimused +5 °C kuni +35 °C Tihedus 1,65 g/cm³ Min temperatuuritaluvus (kõvenenud) -15 °C Max temperatuuritaluvus (kõvenenud) +75 °C Pinnakile teke ca 30 min Shore A kõvadus 60 Sisaldab Pakend Toote kaal Kood Pakendis 300 ml tuub 550 g 0893 303 009 1/25 600 ml vorst 1192 g 0893 303 008 1/12 Paisuv akrüülmass tuletõkkevuukide ja -läbiviikude tihendamiseks. Lineaarsete vuukide tihendamine ETA 21/0076 Läbiviigud ETA-21/0077 Seotud tooted Kood Würth FP tuletõkkevill 0893 301 020 317
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=