Würth kataloog

81 © AS Würth 04/26 KAITSEPRILLID ALASCO Väga kerged ja lihtsad kaitseprillid • Suurepärane silmaala katvus • Läbikumavad sangad • Raamita klaas Klaasi värvus Märgistus Toote kaal (tk) Kood Kirgas 2C-1,2 W 1 FTKN 41 g 0899 102 402 Hall 5-2,5 W 1 FTKN 28 g 0899 102 403 Kollane 2C-1,2 W 1 FTKN 28 g 0899 102 406 Tehnilised andmed Klaasi materjal Polükarbonaat UV kaitse 400 nm Mehaaniline tugevus F (45 m/s) vastavalt EN 166 Klaasi katte omadused väljast väga kriimustuskindel, seest püsiv uduvastane kate Pakendis 1 tk Vastavuses EN 166 ja EN 170 standarditega

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=