Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. FP TULETÕKKEMÖRT Kood 0893 302 220 • Takistab tule ja suitsugaaside levikut • Väga väike ohtlike ainete eraldumine • Hea nakkuvus erinevate aluspindadega: betoon, müüritis, tellis, kergkruusplokk, kipsplaat • Paisumine kõvenemisel ca 1% • Talub mehaanilist koormust ilma armeerimiseta • Vahekaugus alates 0 mm • Tulepüsivus kuni EI 240 Kasutuskohad Kasutatakse tulekindlate läbiviikude tihendamiseks: kaablid, kaablikimbud ja kaablirennid; põlevad ja mittepõlevad torud; paigaldamiseks kergvaheseintesse, massiivsetesse seintesse ja põrandatesse Paigaldusjuhised Üksikasjalikku teavet kaabli konfi guratsiooni ja selle tihendamise kohta leiate ETA 24/0627-st. 1. Pinnad peavad olema rasva- ja tolmuvabad. Niisuta pind ja kihid eelnevalt täielikult. 2. Korrosiooniohtlikud metalltorud tuleb eelnevalt kruntida. 3. Vajadusel tee raketis mineraalvillaplaadist ja tihenda väiksemad vahed ACR 240 akrüüliga. 4. Lisa segamisnõusse esmalt puhas vesi, seejärel mört. Sega hoolikalt. 5. Suhe: umbes 2 l mörti 1 l vee kohta. 6. Sega alati nii, et esmalt lisad vee ja seejärel mördi. 7. Täida avaus mördiga ja silu vajalikule sügavusele. Täida kõik tühimikud täielikult. Tähelepanu! Tulekindlate läbiviikude tihendamisel tuleb järgida Würthi ETA 24/0627 dokumenti ja paigaldusjuhiseid. Anorgaaniliste ühendite ja perliidiga kipsipõhine tulekaitsemört, sobib ideaalselt kombineeritud läbiviikude ohutuks tihendamiseks. Tehnilised andmed Pakendi kaal 15 kg Pakend kott Tulepüsivusklass EI 240 Värvus valge Segamissuhe 2:1 Töötlemisaeg max 15 min Säilivusaeg 18 kuud tootmisest Min töötlemistemperatuur +5 °C Säilitustingimused kuiv keskkond, +5 °C kuni +30 °C Konsistents pulber Min survetugevus 2,5 N/mm² Max survetugevus 4,85 N/mm² Keemiline koostis kaltsiumsulfaat Lõhn lõhnatu Ehitusmaterjali klass A1 – mittesüttiv (vastavalt DIN EN 13501-1) Tihedus 900 kg/dm³ ETA 24/0627 Seotud tooted Kood FP WRAP 0893 304 526 362

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=