Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 04/26 TULETÕKKESILIKOON SIL 240 Tulepüsivus vastavalt standardile EN 13501-2 – seinarakendus Min seina paksus (mm) Proovi tähis Vuugi laius (mm) Kivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m³) SIL 240 silikooni paksus (mm) Tulepüsivus 100 C 40 20* 10* EI 120 100 D 10 20* 10* EI 120 *Paigaldus mõlemalt poolt seina Tulepüsivus vastavalt standardile EN 13501-2 – laerakendus Min lae paksus (mm) Proovi tähis Vuugi laius (mm) Kivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m³) SIL 240 silikooni paksus (mm) Tulepüsivus 150 G 40 50* 20* EI 180 150 H 10 50* 10* EI 240 *Paigaldus mõlemalt poolt lae puhul 319
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=