Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. IPA PUHASTUSAINE Universaalne puhastusaine • Õrn ja efektiivne puhastusaine, sobib ka tundlikele pindadele • Eemaldab nii rasva kui ka vees lahustuvat mustust • Ei jäta plekke ja triipe metalli- ega ka klaaspindadele • Aurustub kiiresti ja jääke jätmata Kasutuskohad Ideaalne plastpindade puhastamiseks enne värvimist/kruntimist või liimimist. Eemaldab teibijäägid, sildid, bituumeni, rasva, vaigu, värvi, jootepasta- ja räbustijäägid, värsked polüuretaanvahu jäägid ja ka tugeva mustuse. Kasutatav elektroonikas, peenmehaanikas ja optikas, näiteks optikaseadmete läätsede, kirjutus- ja lugemispeade, täppisinstrumentide, trükkplaatide, peeglite ja kõrgläikega metallpindade puhastamiseks. Kasutamine Puhastusainet võib pihustada otse puhastatavale pinnale ja seejärel pehme, puhta ning ebemevaba kangaga kiiresti üle pühkida. Tundliku pinna korral tuleb puhastusaine pihustada kangale ja seejärel pühkida. Tähelepanu! Tundlike materjalide korral tuleb aine sobivust enne töötlemist märkamatus kohas testida. Tehnilised andmed Keemiline koostis Isopropüülalkohol Värv värvitu Lisatooted Pump-pudel lahustitele PH 5–9 0891 503 001 Sisaldab Kood Min. puhtusaste Pakend 500 ml 0893 223 500 1/12 5 l 0893 223 505 99 % 1 80

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=