Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Eriti hea püsivus ka niisketes ja tolmustes tingimustes • Hea isolatsioonivõimega, kaitseb tolmu ja mustuse eest, silikooni- ja vaiguvaba Kasutuskohad Kergelt koormatud kohtadesse, näit. liuglaagrid, võllid, elektrimootorite laagrid, kuullaagrid, plokid. Würth määrdepress Kood 0986 00 Metallist toru ja 300 mm pikk voolik Määrdepress Kood 0986 0 Ühekäe press Kood 0986 001 Suruõhupress Kood 0986 002 2 MÄÄRDEVASELIIN I Üldvaseliin rull-, kuul- ja liuglaagrite määrimiseks Kood 0893 870 1 Sisaldab 400 g 25 kg Määriv aine Liitium 12 Hüdroxstearat Värvus Kollane NLGI klass (DIN-51 818) 2 Kasutustemperatuur -30 °C ... +130 °C Baasõli viskoossus 40OC 110 mm2/s Veeldumistemperatuur 180° Koormustaluvus 1800 N Märgistus DIN 51502 järgi K 2K-30 16
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=