Würth kataloog

72 TOLMUMASKID CM 100 Vastavad EN 149:2001 + A1:2009 nõuetele FFP2 V Kood 0899 110 531 Filtri klass FFP2 NR klapiga Pakend 15 Kood 0899 110 532 Filtri klass FFP2 NR klapiga Pakend 15 FFP2 V CARBON Kasutamine Ühekordselt kasutatavad FFP-maskid (filtreerivad poolmaskid) kaitsevad osakeste kujul esinevate saasteainete eest. Kaitseklassid FFP1, FFP2 ja FFP3 tähistavad suurenevat filtreerimisvõimet ja erinevaid kasutusalasid: FFP1 (filtreerimine vähemalt 80%) kaitseb mittetoksilise tolmu (nt õietolm, kodutolm) eest; FFP2 (vähemalt 94%) tervist kahjustava tolmu ja aerosoolide (nt peentolm, bakterid, viirused, puidutolm) eest; FFP3 (vähemalt 99%) väga mürgiste ja kantserogeensete ainete (nt asbest, raskemetallid) ning haigustekitajate eest (nt viirused intensiivravi keskkonnas). Hea kaitse ja meeldiv kandmismugavus tänu spetsiaalsetele pehmetele fi ltermaterjalidele Väljahingamisklapp tagab maskis meeldiva mikrokliima Väike hingamistakistus Täiuslik ja tihe sobivus tänu • eelvormitud konstruktsioonile • ninaklambrile, mis tagab parema kinnituse • FFP2-maskide ninatihendile ning FFP3-maski kogu näokontuuri ulatuses PVC-vahust tihendile, mis vähendab lekkeid Painduv ninaklamber Mitmekihiline fi ltermaterjal Elastsed tekstiilpaelad Väljahingamisklapp Eelvormitud maskikorpus Kood 0899 110 533 Filtri klass FFP3 NR klapiga Pakend 15 FFP3 V Maski kuju • Maski saab kasutada nii korv- kui ka voldikmaskina • Maski saab kokku voltida ja vajaduse korral pausi ajaks taskusse panna. Maski võib voltida kuni 30 korda, ilma et fi ltermaterjal kahjustuks. Elastse peapaelaga Sobib hästi kokku Würthi kaitseprillidega, et tagada parim kaitse

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=