Würth kataloog

291 © AS Würth 09/26 Integreeritud rebeneva lindiga kukkumisleevendiga turvaköis võimaldab kõrgustes töötamisel ennast kiiresti ja lihtsalt kinnitada Kood 0899 032 157 Maksimaalne turvalisus • Turvaköis pakub kindla kinnituspunktiga töötamisel usaldusväärset kaitset. • Väga töökindel ja lihtne kasutada. Kiire ja lihtne kinnitamine • Varustatud ühe käega käsitsetava karabiini ja vastupidava terasest tellingukarabiiniga, mille ava laius on 57 mm. Universaalne kasutamine • Turvaköis on mitmekülgne ning sobib kasutamiseks väga erinevates töökohtades ja olukordades. Rebeneva lindiga kukkumisleevendi: kompaktne, vastupidav ja lihtsasti kontrollitav • Kompaktne konstruktsioon tagab kasutajale maksimaalse liikumisvabaduse. • Vastupidav kangast kaitseümbris kaitseb kukkumisleevendit kulumise ja pritsmete eest. • Lihtsustatud lukuga avamissüsteem muudab iga-aastase kontrollimise hõlpsamaks. • Integreeritud kukkumisindikaator näitab, kas turvaköis on kukkumise peatamisel koormuse alla sattunud. Energia neeldumine kukkumise korral • Kukkumise korral neelab rebeneva lindiga kukkumisleevendi energia kontrollitud viisil. Lindi järkjärgulise rebenemise abil hoitakse kasutajale mõjuv löögij õud alla 6 kN. TURVAKÖIS TORUKARABIINIGA Tehnilised andmed EN-standard 355 Pikkus 1,5 m Max kandevõime 110 kg Max rebenemisteekond 1,75 m Ei mingit segiajamise ohtu • Integreeritud nimesildi tasku. • Kirjuta oma nimi sildile, et omanik oleks selgelt tuvastatav. Komplektis praktiline hoiukott • Korduskasutatav kott kaitseb rakmeid hoiustamisel, võimaldab ohutut transporti ja sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks. Kasutamine • Sobib kasutamiseks tellingutel, riiulikonstruktsioonide paigaldamisel, tööstuslikel montaažitöödel, piirete ehitamisel ning hooldus- ja remonditöödel.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=