© AS Würth 03/26 Pehme ja mugav naiste T-särk reljeefse logoga, täiustatud naiseliku lõikega. Omadused: • Mõnusalt pehme kangas, kõrge puuvillasisalduse ja taaskasutatud polüestriga • Reljeefne X-fi nity logo esiküljel • Naiselik kaelus • OEKO-TEX® STANDARD 100 Materjal: 60% puuvill, 40% polüester (taaskasutatud) – ca 160 g/m² Värv: rubiinpunane NAISTE T-SÄRK X-FINITY Suurus Kood XS M446 946 010 S M446 946 000 M M446 946 001 L M446 946 002 XL M446 946 003 XXL M446 946 004 3XL M446 946 005 30ºC
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=