75 © AS Würth 03/26 KAITSEPRILLID LUKIDA Raamita disainiga kaitseprillid – sobituvad ideaalselt ja tagavad usaldusväärse kaitse • Raamita disain annab ülikerge tunde ja selge vaatevälja, ühendades stiili ja funktsionaalsuse. • Pehmet ninatuge saab kergelt reguleerida, et tagada kindel ja libisemiskindel sobivus ka liikumisel. • Painduvad ja pehmed sangad on peaaegu märkamatud ning ei tekita survet isegi pärast mitmetunnist kandmist. • Komplektis on mikrofi iberkott, mis kaitseb prille kriimustuste ja tolmu eest – ideaalne reisimiseks või turvaliseks hoiustamiseks. Tehnilised andmed Läätse materjal Polükarbonaat Mehaaniline tugevus vastavalt standardile C (45 m/s) e ISO 16321-1 Toote kaal 27,2 g Läätse toon Läätse markeering Kood Pakend Sinine peegelklaas W GL3 CT 1 N CE 0899 102 414 1/10 Kirgas klaas W U1,2 CT 1 KN CE 0899 102 415 1/10 Vastavuses EN 16312-1 standardiga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=