Würth Grupp teatab rekordilist müüki 2025. aastal

Vastavalt 2025. majandusaasta esialgsele aastaaruandele saavutas Würth Grupp kerge müügikasvu, ulatudes ligikaudu 20,7 miljardi euroni, mis tähistab järjekordset müügirekordit ning turuosa suurenemist. See tähendab 2,3% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Valuutade mõju arvestamata kasvas müük 3,2%. Ärikasum jäi eelmise aasta tasemele – 940 miljonit eurot enne makse.

Tulemused regiooniti

Saksamaal teenis Würth Grupp peaaegu 8,0 miljardit eurot müügitulu (+0,8%). Saksamaast väljaspool tegutsevad ettevõtted saavutasid 3,3% müügikasvu (12,7 miljardit eurot). Eraldi tasub esile tõsta Lõuna-Euroopa, Aasia ja Lõuna-Ameerika piirkondi.

Ärivaldkondade areng

Würthi põhitegevusaladest näitas Auto divisjon positiivset arengut, samas kui Ehitusdivisjon pöördus tagasi kasvule, suurenedes 6,4% pärast eelneva aasta langust. Grupi tütarettevõtetest arenevad eriti hästi Elektrimaterjalide hulgimüük, Elektroonika ja Keemia üksused, mille kasv ületas Würth Grupi üldist kasvutempot.

Töötajate arv

Praegu on Würth Grupil üle maailma 86 415 töötajat (2024: 88 393), kellest 44 000 töötab müügis. Saksamaal töötab Würth Grupi heaks 26 672 inimest.

Juhtkonna kommentaar

„Würth Grupp vaatab tagasi väljakutsete rohkele majandusaastale, mida iseloomustasid geopoliitilised ebakindlused ja nõrk majandus. Sellest hoolimata oleme tulemusega väga rahul,“ ütles Robert Friedmann, Würth Grupi keskjuhtkonna esimees. „Siiski puudub endiselt majanduslik hoog tööstustootmises. Tunneme ka meie selle mõju. Ometi keskendume tulevikule ja püüame säilitada 2025. aasta hoogu. Selle tugeva tõuke abil jätkab Würth turuosa suurendamist ka 2026. aastal.“