TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER FLAP Statiivil töövalgusti koos muudetava värvitemperatuuri ja erinevate valgustasemetega • Valgustit saab kasutada laadimise ajal (ainult siseruumides IP20) • Keeratavad (90o) ja pööratavad (330o) prožektorid • Statiivi kõrgus on seatav 1,20m kuni 2,05m • 5 erinevat värvitemperatuuri; 2700K, 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K • • • 4 erinevat valgustaset (mälufunktsiooniga); 600lm, 1200lm, 2400lm, 6000lm Eraldi käepide seadme kiireks teisaldamiseks Aku laetustaseme indikaator; 20%, 40%, 60%, 80%, 100% • Tugev ja kerge, kaal vaid 4,4kg NB! • Väljas kasutamisel (IP65) jälgi, et laadimisport oleks tihedalt suletud • Kaldega pindadel (üle 9o) tuleb jalad eraldi kinnitada kas kruvide või naeltega Kood 0827 981 000 Laadimisaeg 5,5 h Tööpinge 100 - 240 V AC ~50/60Hz Aku Li-Ion, 14,8V DC, 5,2Ah, 76,95 Wh Valgusvoog 600 / 1200 / 2400 / 6000 lm Tööaeg 16/8/4 /2h Töötemperatuur -10 °C — +40 °C IP Valgusti IP 65, laadija IP 20 Löögikindlus klass IK07 Värvitemperatuur 2700 / 3500 / 4500 / 5500 / 6500 K Kaal 4400 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=