Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 04/26 TULETÕKKEVAHT Ühekomponentne paisuv polüuretaanvaht: • Tulepüsivus kuni EI 180 • Vuugi laius kuni 30 mm • Takistab tule ja põlemisgaaside levikut • Sobib kasutamiseks püstoliga • Väga hea nakkuvus enamike ehitusmaterjalidega • Sobib betoonile, müüritisele, tellisele, kergkruusplokile, mördile jne • Hea heliisolatsioon Kasutuskohad Vertikaalsete ja horisontaalsete ehitusvuukide tihendamine massiivsetes seintes (paksus üle 150 mm) vastavalt ETA-21/0517 nõuetele. Kasutamine Enne kasutamist tutvu ohutuskaardiga. Pind peab olema puhas, tolmu- ja rasvavaba. Niisuta pind veega. Hoia purki kasutamisel püstiasendis, klapp allapoole. Kiiremaks ja ühtlasemaks kivinemiseks niisuta uuesti veega. Tähelepanu! Järgida ETA-21/0517 ja paigaldusjuhiseid. Kaitsta kõvenenud vahtu UV-kiirguse eest (nt krohv, liist või silikoon). Tulekaitsevaht lineaarvuukide tulekindlaks tihendamiseks. ETA-21/0517 Tehnilised andmed Sisaldab 750 ml Keemiline alus polüuretaan Tihedus 1,2 g/cm³ Värvus helepunane Pakend aerosoolpurk Max vuugi laius 30 mm Töötlemistemperatuur +10 kuni +30 °C Aluspinna temperatuur +10 kuni +30 °C Purgi temperatuur +10 kuni +30 °C Pinnakile teke ca 10 min Tootlikkus ca 35 liitrit (vaba paisumine) Nakuvus hea Ehitusmaterjali klass B-s1 d0 – raskesti süttiv (DIN EN 13501-1) UV-kindlus ei Säilivusaeg 12 kuud Säilitamine kuiv, +5 °C kuni +30 °C Nimetus Kood Pakend Püstolivaht 0893 303 410 1/12 Kõrrevaht 0893 303 411 1/12 325

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=