104 Sportlik peakaitse, pesapallimütsi disainiga, kasutamiseks kohtades, kus võib pea ära lüüa. Välispinna materjal 100% puuvill. Sisu valmistatud kõvast plastist. Mugav kanda tänu mütsi sees olevatele vahust padjakestele ja ventilatsiooniavadele. Kasutustemperatuur -30 °C ... +50 °C. Suurus 54–59 cm, reguleeritav takjapaelaga. Integreeritud higipael. Katet võib pesta kuni 30 °C pesutemperatuuril. Testitud vastavalt standardile EN 812. Kasutuskohad Mehaanikatööd, elektri ja paigaldustööd, autoremont, töötamine tõstemehanismidel, ladudes, siseviimistlusel jne. Kohtades kus pea vajab kaitset löökide eest. Tähelepanu! Löögikaitsemüts kaitseb kasutajat löökide ja kriimustuste eest. Müts ei kaitse kukkuvate esemete ja rippuvate raskuste eest. Mitte mingil juhul ei tohi mütsi kasutada kohtades, kus on nõutav EN 397 vastava kaitsekiivri kasutamine! Löögikaitsemüts ei asenda kaitsekiivrit! LÖÖGIKAITSEMÜTS Vastab standardile EN 812 Kood M036 012 999
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=