Würth kataloog

286 TURVARAKMED BASIC Lihtne, kuid turvaline - kõige kergemad turvarakmed! Kood 0899 032 190 Kõik oluline on olemas • 1 terasest kukkumiskaitse kinnituspunkt seljal, vastab EN 361 standardile. • 1 kukkumiskaitse kinnituspunkt, mis koosneb kahest tekstiiliaasast rinnaosal, vastab EN 361 standardile. • Reguleerimispandlad jalarihmadel. • Väike kaal tagab mugava töötamise. • Väike ja kompaktne, lihtne hoiustada. Ajatu disain • Kvaliteetsed mustad rihmad punaste detailidega. Ei mingit segiajamise ohtu • Integreeritud nimesildi tasku. • Kirjuta oma nimi sildile, et rakmed oleksid selgelt tuvastatavad. Komplektis praktiline hoiukott • Korduskasutatav kott kaitseb rakmeid hoiustamisel, võimaldab ohutut transporti ja sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks. Kasutamine • Töötamiseks kõrgustes, kus on vaja kindlat eesmist või seljapoolset kinnitust. • Ideaalne olukordades, kus on oluline toote väike kaal ja ohutus. • Sobib tootmistööstusele, nt teraskonstruktsioonide valmistamisel, ehitus- ja katusetöödel ning tehnilisel hooldusel ja remondil. Tähelepanu! Kasutaja lubatud kaalu* määrab kukkumiskaitsesüsteemis kasutatav energiat neelav element, näiteks standardile EN 355 vastav kukkumisleevendi, standardile EN 360 vastav tagasitõmbuv kukkumiskaitsevahend või standardile EN 353 vastav juhitav kukkumiskaitsevahend. * Kasutaja lubatud kaal: kasutaja kaal koos kaasas olevate tööriistade ja varustusega. Seotud tooted: Kood Traumarihmad, pikkus max 126 cm, min 45 cm 0899 032 966 Kaitsekiiver SH 3000 MULTI, valge 0899 032 338 Suuruste tabel Rakmete suurus cm Pikkus Puusaümbermõõt Jala ümbermõõt min max min max min max Üks mõõt 160 185 75 120 50 75 Tehnilised andmed EN-standard 361 Kategooria III Suurus üks mõõt Toote kaal 0,91 kg Kirjuta oma nimi sildile

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=