© AS Würth 03/26 Kapuutsiga dressipluus, mis pakub mugavat liikumisvabadust. Omadused: • 2 lukuga küljetaskut • Moekad kontrastsed kuusnurkmustriga (hexagon) trükid küünarnukkidel ja kapuutsi siseküljel • Uuenduslik interlock-kangas maksimaalse mugavuse tagamiseks • Valmistatud Euroopas Materjal: 75% puuvill, 21% polüester (taaskasutatud), 4% spandex – ca 300 g/m² DRESSIPLUUS FUSION Suurus Vasepunane Laim XS M550 317 010 M550 319 010 S M550 317 000 M550 319 000 M M550 317 001 M550 319 001 L M550 317 002 M550 319 002 XL M550 317 003 M550 319 003 XXL M550 317 004 M550 319 004 3XL M550 317 005 M550 319 005 4XL M550 317 006 M550 319 006 5XL M550 317 007 M550 319 007 6XL M550 317 008 M550 319 008 GRADUAL FIT
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=