Würth kataloog

292 EN 360 Kukkumispiiraja pakub rohket liikuvusvabadust ja paindlikkust töö kestel, samal ajal tagab kukkumise korral maksimaalse turvalisuse. • Vastab EN 360 standardile • Automaatselt tagasikeriv • Kukkumise korral lukustub seade kui kukkumiskiirus 1,5 m/s on saavutatud • Sisseehitatud pidurdussüsteem vähendab pidurdusjõu alla 6 kN • Vastupidav plastkorpus • Kõrgkvaliteetne terastross, trossi Ø 4,8 mm • Sobib horisontaalseks kasutamiseks Testitud teravates nurkades TAGASIKERIV KUKKUMISPIIRAJA W102 EN 360 Kood 0899 032 844 • Polüester-rihm • Kukkumissummutusega • Koos kahe karabiiniga • Kogupikkus: 2,5 m Max kandevõime: 120 kg TAGASIKERIV TERASTROSSIGA KUKKUMISPIIRAJA HSG-PRO Kood Pikkus Kaal Max kandevõime 0899 032 115* 5 m 2,6 kg 140 kg 0899 032 116 10 m 3,76 kg 140 kg 0899 032 117* 15 m 5,47 kg 100 kg * Tellimisel

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=