262 Jääpidurid on arendatud Soome VTT Tehnilise Uuringukeskuse poolt Kasutamine • Kinnita jääpidur jalatsi kanna alla • Veendu et takjapaela pingutusrõngas asuks jalatsi siseküljel • Jääpidurid on mõeldud õues kasutamiseks • Jääpidurid võivad libiseda kivi- või metallpindadel, võib kriimustada põrandaid • Kasutades jääpidureid, tuleb jäistel pindadel liikuda siiski ettevaatlikult • Puhastamine veega Omadused • Jääpidurid on mõeldud talvel libedal lumel ja jääl liikumiseks • Jääpidurid kinnitatakse rihmade abil jalanõude alla • Kinnitusrihmad on varustatud takjapaelaga • Jääpidurid on valmistatud külmakindlast TR-kummist, naelad kõvametallist • Jääpidurid on varustatud 3M helkuritega Tüübikinnitus: selle toote on Vnp 1406/93 nõuetele vastavalt sertifitseerinud Työterveyslaitos, Fysiikan osasto. Suurused Kood M (37–39) 5358 000 085 L (40–44) 5358 000 048 XL (45–50) 5358 000 049 JÄÄPIDURID KILESUSSID 100 TK Kood 0899 028 1 Pakend 100 tk Materjal Polüetüleen (PE) Värv Sinine Suurus Universaalne Pikkus 40 cm Materjali paksus 40 μm Kasutuskohad Toiduainetööstus, koristustööd, keemiatööstus, farmaatsia, kosmeetikatööstus jne.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=