Previous Page  8 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 9 Next Page
Page Background

7

Toruklamber

G3.0

Mõõdud

Kood

Kogus

A mm B mm C mm Ø D mm

24

16

23

15 – 18

0864 935 158

100

29

16

29

20 – 25

0864 935 205

 50

36

16

33

26 – 32

0864 935 262

 50

W-QUICLIP PLUS

DIGA

®

CS-2 POWER

•Lukustuv klamber

•Tugev kinnitus

•Temperatuurivahemik -25...+80°C

(Lühiajaliselt kuni +110°C)

•värv: hall RAL 7035

•Materjal; polyamidi 6, halogeeni ja

silikoni vaba

•5 mm auk (sobivad nii kruvi

kui ka läbimõõdult sobiva ankruga

kinnitamiseks)

Alusseib

G4

W-RO 25

DIGA CS-2

Kood 0864 910 025

Kogus 100

• Sobib erinevate tõkete, võrkude jne.

kinnitamiseks.

Materjal tsingitud teras.

G3.1

Kaablihoidik

W-

K

K

B

PLUS

KOOD 0864 930 255

KOGUS 100

•Kiire, soodne ja visuaalselt konkreetne.

•Halogeeni ja silikoni vaba

•Koos kaablisidemega kindel kinnituspunkt.