Previous Page  7 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 9 Next Page
Page Background

6

Toruklamber kahepoolne

G2.1

W-GFIXBD 927

DIGA

®

CS-2

Mõõdud

Kood

Kogus

A mm B mm C mm ØDmm

64

20

26

16

0864 927 116

250

70

20

26

18

0864 927 118

250

72

20

26

20

0864 927 120

250

76

20

26

22

0864 927 122

250

80

20

26

24

0864 927 124

250

90

20

26

28

0864 927 128

250

Kiire paigaldus tühjadele torudele

(tugevdatud terastorud ja plastik torud).

Sobib ka sanitaar ja küttetorude

paigaldamiseks.

Kinnituskohad:

betoon, terases, silikaatmüüritis.

Toruklamber

G3

W-QUICLIP

DIGA

®

CS-2 POWER

• Lukustuv klamber

• Tugev kinnitus

• Temperatuurivahemik -25...+80°C

(Lühiajaliselt kuni +110°C)

• värv: hall

• Materja;l polyamidi 6, halogeeni

ja silikoni vaba

• 5 mm auk (sobivad nii kruvi kui ka

läbimõõdult sobiva

ankruga kinnitamiseks)

Mõõdud

Kood

Kogus

A mm B mm C mm Ø D mm

42

17

37

35 – 40

0864 930 040

50

51,5

17

46

47 – 50

0864 930 050

50