Previous Page  6 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 9 Next Page
Page Background

5

G3.3

Kaablihoidik

KBB 935 plus

Ühe- ja kahepoolne

kaablihoidik

DIGA

®

CS-2

Max.

Mudel

Mõõdud

Kood

Kogus

mahutavus

K x B x H

NYM 3 x 1.5 mm²

mm

8

100 x 17 x 19

0864 935 110

100

16

100 x 17 x 19

0864 935 120

 50

•Kiire, soodne ja visuaalselt konkreetne.

•Lihtne ühekordne kinnitus seina,

lakke või vahelakke

•Kiire ja lihtne järelpaigaldusteks,

automaatselt lukustuv süsteem

•Võtab vähe ruumi ja mahub ka

kitsastesse kohtadesse

•Temperatuurivahemik -30° - +80°C

•Halogeeni ja silikoni vaba

Kinnituskohad:

betoon, teras, silikaatmüüritis.

Toruklamber

G2

W-GFIXB 927

DIGA

®

CS-2

Kiire paigaldus tühjadele torudele

(tugevdatud terastorud ja plastik torud).

Sobib ka sanitaar ja küttetorude

paigaldamiseks.

Kinnituskohad:

betoon, terases, silikaatmüüritis.

Mõõdud

Kood

Kogus

A mm B mm C mm ØDmm

44

20

19

13

0864 927 013

250

45

20

19

16

0864 927 016

250

48

20

19

18

0864 927 018

250

52

20

19

20

0864 927 020

250

52

20

19

22

0864 927 022

250

55

20

19

24

0864 927 024

250

60

20

19

28

0864 927 028

250