Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

4

KSH 935 plus

Ühe- ja kahepoolne

kaablihoidik

DIGA® CS-2

G3.2

• Kiire, soodne ja visuaalselt

konkreetne.

• Lihtne ühekordne kinnitus seina,

lakke või vahelakke

• Kiire ja lihtne järelpaigaldusteks,

automaatselt lukustuv süsteem

• Võtab vähe ruumi ja mahub ka

kitsastesse kohtadesse

• Temperatuurivahemik -30° - +80°C

• Halogeeni ja silikoni vaba

Kinnituskohad:

betoon, teras, silikaatmüüritis

Max.

Mõõdud mm

Kood

Kogus

mahutavus L x B x H

NYM 3 x 1.5 mm²

20

115 x 19 x 45

0864 935 102

50

Kaablihoidik

40

216 x 19 x 58

0864 935 105

25

Naelad ja gaas

NG CS-2 HFB

Naelad sobivad

DIGA

®

CS-2 POWER

gaasinaelutiga

Kõrgetasemelised gaasinaeluti

naelad, sobivad väga hästi:

• Kuivadesse ruumidesse

• Kõvale betoonile C40/50

• Betooni, terasesse, silikaatmüüritisse

Pakend sisaldab 800tk naela ja üht

gaasipadrunit.

ETA heakskiit

ETA-12/0452

G 1.4.3

Gaasipadrun

DIGA CS-2 Power

0864 900 500 2

tk.

Pikkus mm Ø mm Pea Ø mm

Kood

Kogus

17*

3.0

6.3

0864 950 217

800/4000

19*

0864 950 219

22

0864 950 222

27

0864 950 227

32

0864 950 232

38

0864 950 238

*eiomaETAheakskiitu