Previous Page  4 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 9 Next Page
Page Background

3

Gaasinaeluti

Võimas ja kerge naeluti, kiireks

detailide kinnitamiseks betooni

või metalli külge.

DIGA

®

CS-2 POWER

Kood 0864 90  2

• Juhtmevaba

• Tööriist on peaaegu tagasilöögi vaba.

• Eriti lihtsasti käsitletav

• Löögijõud 105 J.

• Elektriline süüde

• Ei vaja lisatööriista salve

eemaldamiseks.

• Salv mahutab 40 naela

• Naeltele 15-40mm, läbimõõduga

2,6/3,0/3,7mm.

• Detailide kinnitamiseks betooni või

metalli külge

• Kinnitada saab puitu, metalli ja erine

vaid tarvikuid (vt. lk 4-8)

• Näiteks ajutiste piirete

paigaldamiseks.

Sobivad naelad

Kood 0864 950 ...

Sobiv gaas

Kood 0864 900 500

G1.4

Laadimisaeg u. 120 min

Tähelepanu!

Esmane laadimine või peale pikemat seismist, vähemalt 24 h

Komplekt sisaldab

Nimetus

Kood

Kogus

Laadija

0864 902

1

Aku

0864 903

2

Abivahend kinnikiilunud kolvi vabastamiseks

0707 865 111

1

Kaitseprillid

0899 102 230

Kasutusjuhend

Kõrvatropid

0899 300 201

Tehnilised andmed

Mõõdud (L x W x H)

435 x 124 x 365 mm

Kaal

3.7 kg

Salve mahtuvus, pikk/lühike

42 /22

Aku n. 3000 lasku

6 V 1.5 Ah

Lisavarustus

Nimetus

Kood

Kogus

Kohver

0707 865 110

1

Kohvri lukk

0707 865 112

Lühike salv

0707 865 107

DIGA

®

CS-2 POWER

0864 900 500