Elektritööd

ELEKTRITÖÖD

2 Ankur paigaldatakse avasse ja torniga lüüakse ankru sees olevat kiilu, mille tagajärjel sisekoonus laieneb ja ankur lukustub kohale. Lõplik pingutus toimub poldiga. Kindel ja vastupidav kinnitus betooni Tsinkpinnakattega (C1) LÖÖKANKUR Keere Puuri Ø mm Ankru pikkus mm Ankrusse mineva poldi pikkus Löökankur (ei tohi kasutada õõnespaneelis) Lööktorn paigalduseks min max ZN M6 8 28 6 11 0904 010 06 0904 020 06 M8 10 30 8 13 0904 010 08 0904 020 08 M10 12 40 10 15 0904 010 10 0904 020 10 M12 15 50 12 18 0904 010 12 0904 020 12 M16 20 65 16 23 0904 010 16 0904 020 16 M20 25 80 20 34 0904 010 20 0904 020 20 ETA-02/0044 ETA-05/0120 Ankur paigaldatakse avasse ja torniga lüüakse ankru sees olevat kiilu, mille tagajärjel sisekoonus laieneb ja ankur lukustub kohale. Lõplik pingutus toimub poldiga. KRAEGA LÖÖKANKUR Tsinkpinnakattega (C1) Kasutamiseks pragudeta ja pragudega betoonis tugevusklassiga C20/25 kuni C50/60. Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 - toodud ETA-05/0120. Õõnespaneelidele lubatud ankurdus Mõõt Pikkus L mm Ankurdussügavus mm Puuri mõõt mm Ava sügavus mm Kood Lööktorn paigalduseks õõnespaneeli M6 25 25 8 25 0904 040 006* 1904 020 06 M8 25 25 10 25 0904 040 008* 1904 020 08 30 30 10 30 0904 040 08 M10 25 25 12 25 0904 040 100* 1904 020 10 40 40 12 40 0904 040 10 M12 25 25 15 25 0904 040 120* 1904 020 12 50 50 15 50 0904 040 12 * sobivad õõnespaneeli Keere Puuri Ø mm Ankru pikkus mm Ankrusse mineva poldi pikkus Löökankur (ei tohi kasutada õõnespaneelis) Lööktorn paigalduseks min max A4 M8 10 30 9 13 0904 030 08 0904 020 08 M10 12 40 11 15 0904 030 10 0904 020 10 M12 15 50 13 18 0904 030 12 0904 020 12

3 Löökankrute paigaldamise torn SDS+ LÖÖKANKRU TORN LÖÖKANKRU TORN + PUUR Lihtsustab ja kiirendab löökankrute paigaldamist. SDS+ kokkusobiv löökankru paigaldustorn + puur Löökankrule Torn + puur Varupuur Kood Kood M6 x 25 0904 024 060 0904 025 060 M8 x 25 0904 024 080 0904 025 080 M8 x 30 0904 024 08 0904 025 08 M10 x 25 0904 024 100 0904 025 100 M10 x 40 0904 024 10 0904 025 10 Löökankrule Kood M6 x 25 1904 023 06 M8 x 25 1904 023 08 M8 x 30 0904 023 08 M10 x 25 1904 023 10 M10 x 40 0904 023 10 M12 x 25 1904 023 12 NAELTÜÜBEL SHARK® HAMMER Liistude, kaablihoidikute jm kinnitamiseks • Ümar- ja peitpeaga • Kiire, lihtne paigaldus • Puurimine + löök (puuri läbimõõt 5/6/8 mm) • Lahtivõetav liides, ristpeaotsik • Vastupidav nailontüübel Värv Tüübel Ø x pikkus mm Kruvi pikkus mm Tüübli kanna Ø mm Otsik Pea Heakskiit Min. paigaldus- sügavus Detaili paksus Kood Must 5 x 30 33 9 Pz2 Ümarpea — 25 5 5906 305 30 5 x 40 43 9 — 25 15 5906 305 40 5 x 50 53 9 — 25 25 5906 305 50 6 x 40 43 11 ETA-19/0182 30 10 5906 316 40 6 x 60 63 11 30 30 5906 316 60 6 x 80 83 11 30 50 5906 316 80 8 x 60 65 13 Pz3 Peitpea 40 20 5906 318 60 8 x 80 85 13 40 40 5906 318 80 8 x 100 105 13 40 60 5906 318 100 8 x 120 125 13 40 80 5906 318 120 8 x 135 140 13 40 95 5906 318 135 8 x 160 165 13 40 120 5906 318 160

4 • Korrosioonikindel (messing) • Tänu karestatud pinnale hea haakumine • Ühtlane koonuse tõus tagab optimaalse laienemise • Kinnitatakse meeterkeermega poldiga • Paigaldatakse betooni ja tellisesse • Sobib ka läbipaigalduseks Poldipikkuse arvutamine Näide: M8 ankru pikkus 30 mm + võimalik krohv 10 mm + kinnitatav detail 15 mm = poldipikkus 55 mm MESSINGANKUR Keere Øx pikkus mm Puuri Ø mm Pakend Kood M5 6x20 6 100 0904 35 M6 8x23 8 100 0904 36 M8 10x32 10 100 0904 38 M10 12x35 12 100 0904 310 M12 15x40 15 50 0904 312 Koormused Ankru läbimõõt mm M5 M6 M8 M10 M12 Soovit. koormus tõmbel Betoon ≥B25 Fsoovit. (kN) 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45 Tellis 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00 Liivakivitellis 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40 Soovit. koormus lõikel Betoon ≥B25 Fsoovit. (kN) 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50 Tellis 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00 Liivakivitellis 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40 Mõõdud Tsentrite kaugus a ≥ (mm) 60 60 80 80 100 Kaugus servast a ≥ (mm) 50 60 80 80 100 Puurimissügavus d ≥ (mm) 25 30 35 40 45 Paigaldussügavus h ≥ (mm) 20 25 30 35 40 Konstruktsiooni min. paksus d ≥ (mm) 50 60 70 80 100 Puuri läbimõõt d (mm) 6 8 10 12 15 Ava läbim. kinnitatavas detailis d (mm) 5,5 6,5 8,5 10,5 13 Ankru mõõdud Kogupikkus l (mm) 20 23 30 34 40 Max. kinnitatava detaili paksus d mm Sõltuvalt poldi pikkusest Kood 0904 35 0904 36 0904 38 0904 310 0904 312 Mõõdud Pakend tk. 100 100 100 100 50

5 BETOONIKRUVI W-BS Nimetus Läbimõõt Paigaldussügavus hnom mm Kinnitus paksus tfix mm Pikkus mm Puuri mõõt d0 mm Ava sügavus h1 ≥ mm Võtme mõõt Kood Pak. W-BS-S 5 35 5 40 5 40 10 5929 125 005 100 15 50 5929 125 015 25 60 5929 125 025 6 35 5 40 6 40 13 5929 126 005 15 50 5929 126 015 25 60 5929 126 025 45 80 5929 126 045 65 100 5929 126 065 8 45 5 50 8 55 13 5929 128 005 15 60 5929 128 015 25 70 5929 128 025 35 80 5929 128 035 50 45 90 5929 128 045 55 100 5929 128 055 75 120 5929 128 075 95 140 5929 128 095 115 160 5929 128 115 10 55 5 60 10 65 15 5929 121 005 25 25 80 5929 121 025 35 90 5929 121 035 45 100 5929 121 045 65 120 5929 121 065 85 140 5929 121 085 105 160 5929 121 105 12 65 15 80 12 75 17 5929 122 015 45 110 5929 122 045 14 75 5 80 14 85 21 5929 124 005 35 110 5929 124 035 55 130 5929 124 055 Tsinkpinnakattega Tulekindlus Tehniline raport TR 020 R30-R120 Mõõdud 6-14 Euroopa Tehniline Hinnang, Option 1, pragudega ja pragudeta betoonile. Euroopa Tehniline Hinnang, mitmikkinnitused, mittekandvates süsteemides. Omadused • Heakskiidud: ETA-16/0043 üksikkinnitused 6 mm–14 mm Option 1, surve ja tõmbetsoonis ETA-16/0128 mitmikkinnitused betoonis 5 mm ja 6 mm ning eelpingestatud õõnespaneelis 6 mm • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120: Tehniline aruanne TR 020 (sisaldub ETA-s)

6 Kasutuskohad Detailide kinnitamiseks õõnsatele seintele, lagedele ja põrandatele. *– Pole arvestatud kinnituskoha kandejõudu Puuri auk Paigalda ankur Kinnita detail KINNITUSANKUR W-KD Ø mm Kogu- pikkus mm Kinnitus- paksus mm Ava Ø mm Ava sügavus mm Katkemis- tugevus* kN Kood M6 100 60 17 75 3,5 0904 761 M8 100 55 20 75 0904 781 Koormused Ankru mõõt M6 M8 Ankru "purunemisväärtused Pole arvestatud kinnituspinna väärtusi F kN 3,5 1) 3,5 1) Mõõdud Keerme mõõt d mm M6 M8 Puuri mõõt d mm 17 20 Ava detailis d mm 7 9 Min. avatud ruum seina taga h mm 75 75 Ankru mõõdud Kogupikkus mm 100 100 Max. kinnituspaksus mm 60 55 Kirjeldus W-KD 6 W-KD 8 Kood 0904 761 0904 781 Pakend tk 25 25 1) Keermelati või haarade purunemine Tsingitud terasest, koos mutri ja seibiga (C1)

7 DIN 933 ISO 4017. Täiskeere 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M8 10 0057 8 10 12 0057 8 12 14 0057 8 14 16 0057 8 16 0059 78 16 0056 8 16 20 0057 8 20 0059 78 20 0056 8 20 25 0057 8 25 0059 78 25 0056 8 25 30 0057 8 30 0059 78 30 0056 8 30 35 0057 8 35 0059 78 35 0056 8 35 40 0057 8 40 0059 78 40 0056 8 40 45 0057 8 45 0059 78 45 0056 8 45 50 0057 8 50 0059 78 50 55 0057 8 55 60 0057 8 60 0059 78 60 0056 8 60 70 0057 8 70 0059 78 70 75 0057 8 75 80 0057 8 80 90 0057 8 90 100 0057 8 100 0056 8 100 120 0057 8 120 160 0057 8 160 M10 10 0057 10 10 12 0057 10 12 0059 710 12 16 0057 10 16 0059 710 16 20 0057 10 20 0059 710 20 0056 10 20 25 0057 10 25 0059 710 25 0056 10 25 30 0057 10 30 0059 710 30 0056 10 30 35 0057 10 35 0059 710 35 0056 10 35 KUUSKANTPEAGA POLDID d Ø M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 AV 10 13 17 19 24 30 36 41 46 55 Keermesamm 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3 3,5 4 Pea kõrgus 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7 22,5 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M10 40 0057 10 40 0059 710 40 0056 10 40 45 0057 10 45 0059 710 45 50 0057 10 50 0059 710 50 55 0057 10 55 0059 710 55 60 0057 10 60 0059 710 60 65 0057 10 65 70 0057 10 70 0059 710 70 80 0057 10 80 0059 710 80 0056 10 80 90 0057 10 90 100 0057 10 100 0059 710 100 110 0057 10 110 120 0057 10 120 0056 10 120 130 0057 10 130 150 0057 10 150 200 0057 10 200 M12 12 0057 12 12 16 0057 12 16 20 0057 12 20 0059 712 20 25 0057 12 25 0059 712 25 30 0057 12 30 0059 712 30 0056 12 30 35 0057 12 35 0059 712 35 0056 12 35 40 0057 12 40 0059 712 40 0056 12 40 45 0057 12 45 0059 712 45 0056 12 45 50 0057 12 50 0059 712 50 0056 12 50 55 0057 12 55 0059 712 55 60 0057 12 60 0059 712 60 65 0057 12 65 70 0057 12 70 0059 712 70 75 0057 12 75 80 0057 12 80 0059 712 80 90 0057 12 90 0059 712 90 100 0057 12 100 0059 712 100 110 0057 12 110 120 0057 12 120 0059 712 120 130 0057 12 130 140 0057 12 140 0059 712 140 150 0057 12 150 160 0057 12 160 200 0057 12 200 L AV

8 POLT Ümarpea DIN 7985 Ph-rist, Tsingitud (C1) Pz-rist, Tsingitud (C1) Pz-rist Happekindel A4 (C4) Ø mm 2,5 3 4 5 6 8 d2 mm 5 6 8 10 12 16 k mm 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6 Otsik 1 1 2 2 3 4 Ø mm L mm Ph-rist Tsingitud Pz-rist Tsingitud Pz-rist Happekindel M2 12 0046 2 12 M2,5 5 0046 412 505 6 0046 412 506 8 0046 412 508 M3 5 0046 410 305 6 0046 3 6 0046 410 306 0293 93 6 8 0046 3 8 0046 410 308 0293 93 8 10 0046 3 10 0293 93 10 12 0046 3 12 16 0046 3 16 0293 93 16 20 0046 3 20 0293 93 20 25 0046 3 25 0046 410 325 30 0046 3 30 40 0046 3 40 0046 410 340 M4 4 0046 410 404 6 0046 4 6 0046 410 406 0293 94 6 6 6046 44 6 ** 8 0046 4 8 0293 94 8 10 0046 4 10 6046 44 10** 0293 94 10 12 0046 4 12 0046 410 412 0293 94 12 0293 4 12*** 16 0046 4 16 0293 94 16 20 0046 4 20 0046 410 420 0293 94 20 25 0046 4 25 0293 94 25 30 0046 4 30 0046 410 430 0293 94 30 35 0046 4 35 40 0046 4 40 45 0046 4 45 50 0046 4 50 60 0046 4 60 65 0046 410 465 70 0046 4 70 M5 6 0046 5 6 0046 410 506 8 0046 5 8 0293 95 8 0283 5 8* Ø mm L mm Ph-rist Tsingitud Pz-rist Tsingitud Pz-rist Happekindel M5 10 0046 5 10 0293 95 10 10 2002 95 10* 12 0046 5 12 0046 410 512 0293 95 12 16 0046 5 16 0293 95 16 20 0046 5 20 0293 95 20 25 0046 5 25 0293 95 25 30 0046 5 30 0293 95 30 35 0046 5 35 0293 95 35 40 0046 5 40 0293 95 40 45 0046 5 45 50 0046 5 50 60 0046 5 60 70 0046 5 70 M6 10 0046 6 10 0293 96 10 12 0046 6 12 0293 96 12 16 0046 6 16 0046 410 616 0293 96 16 20 0046 6 20 0293 96 20 25 0046 6 25 0293 96 25 30 0046 6 30 0293 96 30 35 0046 6 35 0293 96 35 0293 6 35*** 40 0046 6 40 0293 96 40 50 0046 6 50 55 0046 6 55 60 0293 96 60 65 0046 6 65 80 0046 6 80 M8 16 0046 8 16 20 0046 8 20 25 0046 8 25 30 0046 8 30 40 0046 8 40 50 0046 8 50 * A2, Ph ** Must passiveering *** Ph

9 DIN 557 Tsingitud 5 Tsingitud A2 Roostevaba DIN 6334 DIN 6330 10 Pinnakatteta DIN 6334 6 Tsingitud NELIKANTMUTTER JÄTKUMUTTER M AV e mm m mm Kood M5 8 11,3 4 0337 000 15 M6 10 14,1 5 0337 000 16 M8 13 18,4 6,5 0337 000 18 M10 17 24,0 8 0337 000 110 M12 19 26,9 10 0337 000 112 M20 30 42,4 16 0337 000 120 M AV L mm Tsingitud M5 8 15 0974 5 15 M6 10 25 0974 6 25 M8 11 25 0974 8 25 M8 11 40 0974 8 40 M10 13 30 0974 10 30 M12 17 40 0974 12 40 M16 24 40 0974 16 40 M20 30 60 0974 20 60 M AV L mm A2 M5 8 15 0865 530 5* M6 10 18 1974 06 18 0865 530 6* M8 13 24 1974 08 24 0865 530 8* M10 17 30 1974 010 30 M12 19 36 1974 012 36 M16 24 48 1974 016 48 M20 30 60 1974 020 60 M AV L mm Pinnakatteta M16 24 24 0369 916 M30 46 45 0369 930 M AV L mm Tsingitud M10 17 30 0369 999 210 M12 19 36 0369 999 212 * – A4 Ümar Zn JÄTKUMUTTER M Pikkus Kood M6 20 0974 06 20 M8 25 0974 08 25 40 0974 08 40

10 Tsingitud Pikkus: 2 m Avad: ümmargused 11 mm, avade vahe 25 mm ovaalsed 11 x 35 mm, avade vahe 50 mm Tsingitud U-RAUD KONSOOLKANDUR L-RAUD Materjali paksus Mõõdud Kood 2 mm 30 mm x 30 mm x 2 m 3683 231 004 3 mm 30 mm x 30 mm x 2 m 3683 231 006 Mõõdud Kood 30 mm x 30 mm x 2 m 1683 231 014 Pikkus mm Mõõt mm Lubatud koormused kN Kood 400 30x30x3 2,2 1,4 0,7 0862 009 203 600 1,4 1,0 0,5 0862 009 205 800 1,1 0,7 0,4 0862 009 206 1000 0,8 0,5 0,3 1862 009 207 L 1/3 L 1/2 L DIN 1587 Tsingitud (ZN) Messing/Kroomitud (MS/Cr) Roostevaba A2 Happekindel A4 KÜBARMUTTER M AV e mm h mm m mm ZN MS/Cr A2 A4 M3 5,5 6 7 2,4 0349 3 M4 7 7,7 8 3,2 0356 4 0349 4 M5 8 8,8 10 4,0 0356 5 0352 5 0349 5 M6 10 11 12 5,0 0356 6 0352 6 0348 6 0349 6 M8 13 14 15 6,5 0356 8 0352 8 0349 8 M10 17 18 18 8,0 0356 10 0352 10 0349 10 M12 19 21 22 10 0356 12 0349 12 M16 24 26,7 28 13 0356 16 0349 16 M20 30 33,5 34 0356 20 0349 20 Tsingitud Pikkus: 2 m Avad: ümmargused 11 mm, avade vahe 25 mm ovaalsed 11 x 35 mm, avade vahe 50 mm

11 Tsingitud (C1) DIN 9021 Tsingitud (C1) Kuumtsingitud (C3) Roostevaba A2 (C3) Happekindel A4 (C4) Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm b mm Kood 10 10,5 20 1,5 4,75 0411 10 20 10,5 25 1,5 7,25 0411 10 25 10,5 25 3 7,25 0411 10 253 10,5 30 1,5 9,75 0411 10 30 10,5 30 4 9,75 0411 10 304 10,2 40 2 14,9 0411 10 40 12 13 30 1,5 8,5 0411 12 30 13 40 2 13,8 0411 12 40 13 50 2,5 18,5 0411 12 50 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Kuumtsingitud Roostevaba A2 Happekindel A4 10 10,5 30 2,5 0416 10 0416 000 110 0419 10 0412 921 0 12 13 37 3 0416 12 0416 000 112 0419 12 0412 921 2 SEIBID Poldile M sise Ø d1 mm välis Ø d2 mm s mm b mm Kood 6 6,5 15 1,5 4,3 0411 6 15 6,5 18 1,5 5,8 0411 6 18 6,5 20 1,25 6,75 0411 6 20 6,5 25 1,25 9,25 0411 6 25 6,5 30 1,25 11,75 0411 6 30 6,5 40 1,5 16,75 0411 6 40 8 8,4 20 1,25 5,75 0411 8 20 8,4 24 3 7,75 0411 8 243 8,4 25 1,5 8,25 0411 8 25 8,4 30 1,5 10,75 0411 8 30 8,2 40 2 15,9 0411 8 40 Poldile M sise Ø d1mm välis Ø d2 mm s mm Tsingitud Tsingitud HV225 8.8liited Tsingitud HV300 10.9 liited Roostevaba A2 Happekindel A4 Messing Pinnakatteta 6 6,4 12,5 1,6 0407 6 0407 009 906 0409 6 0412 6 0400 6 7 7,4 14 1,6 0407 7 0409 7 8 8,4 17 1,6 0407 8 0407 009 908 0409 8 0412 8 0400 8 10 10,5 21 2,0 0407 10 0407 009 910 0407 200 100 0409 10 0412 10 0400 10 12 13 24 2,5 0407 12 0407 009 912 0407 200 120 0409 12 0412 12 0400 12 0405 12 DIN 125 Tsingitud (C1) Roostevaba A2 (C3) Happekindel A4 (C4) Messing Pinnakatteta

12 4.8 Tsingitud ST 52 keevitatav DIN 976-1 • 4.8 tsingitud (C1) • 5.8 keevitatav, pinnakatteta • 8.8 tsingitud (C1) • 8.8 kuumtsingitud (C3) • Roostevaba A2 (C3) • Happekindel A4 (C4) Zn KEERMELATT KEERMESTATUD TIFT DIN 976-1 Ø mm Pikkus m 4.8 Tsingitud 8.8 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta 5.8 Pinnakatteta 8.8 Kuumtsingitud A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel M3 1 0958 3 M4 1 0958 4 M5 1 0958 5 0959 5 2 0953 002 5 M6 1 0958 6 0959 6 2 0958 06 0959 002 6 0954 002 6 0953 002 6 M8 1 0958 8 0959 8 0959 000 08 2 0958 08 0959 002 8 0959 700 08 0954 002 8 0953 002 8 M10 1 0958 10 0959 10 0959 000 010 2 0958 010 0959 002 10 0959 700 10 0954 002 10 0953 002 10 3 0959 700 010 M12 1 0958 12 0959 12 0959 000 012 2 0958 012 0959 002 12 5066 002 12 0959 700 12 0954 002 12 0953 002 12 3 0958 001 2 M14 1 0958 14 0959 14 M16 1 0958 16 0959 16 0959 000 016 2 0958 016 0959 002 16 5066 002 16 0959 700 16 0954 002 16 0953 002 16 M18 1 0958 18 0959 18 M20 1 0958 20 0959 20 0959 000 020 2 0958 020 0959 002 20 5066 002 20 0959 700 20 0954 002 20 0953 002 20 M22 1 0958 22 M24 1 0958 24 0959 24 2 0958 024 0959 002 24 5066 002 24 0959 700 24 0954 002 24 0953 002 24 M27 2 0959 002 27 M30 1 0958 30 0959 30 0959 000 030 2 0958 030 0959 002 30 5066 002 30 0959 700 30 M36 1 0958 36 0959 36 0959 000 036 2 0958 036 0959 002 36 0959 700 36 Ø mm 3 4 5 6 8 10121416182022242730 Keermesamm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 3,5 Mõõt Pikkus mm Kood M6 30 0958 96 30 50 0958 96 50 120 0958 96 120 M8 60 0958 98 60 70 0958 98 70

13 LÕIKEKETAS RED LINE Terastele ja roostevabadele terastele Ei sisalda rauda, kloori, väävlit (<0,1%) EN 12413 Ø x paksus mm Ava mm Mudel max. p/min Kood Pak. 125 x 1,0 22,23 12.250 0669 230 121 100 125 x 1,6 0669 230 126 50 230 x 1,9 6.600 0669 230 231 25 TEEMANTKETAS KOMBI Kombi teemantketas võimaldab oluliselt puhtamat ja kiiremat kaablikanalite lõikamist. Ühe lõikamisega freesitakse soon seest tühjaks. Teemantkettaid tuleb kasutada soonefreesiga, mille võimsus on vähemalt 1800 W Kuni 50% suurem aja kokkuhoid Teemantketaste spetsiaalne paigutus võimaldab ühe liigutusega teha nii lõikamist kui ka freesimist Erilised kaitsesegmendid Vähendavad ketta metallist osa kulumist, eriti abarsiivsete kivimite puhul Oluliselt puhtam töökeskkond Lõikejäägid imetakse tolmuimejasse Ideaalne 20 mm või 25 mm torudele Torud istuvad nii täpselt, et ei vaja eraldi kinnitamist Diameeter ∅ 125 mm Ava 22,23 mm Segmendi kõrgus 10 mm Segmendi paksus 2,2 mm Segmentide ühendus Laser Max kiirus 12250 p/min(rpm) Max joonkiirus 80 m/s Kood 5527 961 129 5527 961 126 Pakend 1 1 Lõikelaius 19 mm 24 mm Segmentide arv 26 tk 36 tk Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet

14 TEEMANTKETAS LONGLIFE VX MULTI ∅ mm Ava mm Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus mm Segmentide arv Segmentide ühendus Max rpm Kood 125 22,23 12 2,4 9 Laser 12 250 5526 711 125 230 22,23 12 2,6 15 Laser 6600 5526 711 230 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Teemantketas mis sobib võrdselt nii kõvadele kui ka pehmetele materjalidele Spetsiaalne segmendi kuju • Pikk kasutusiga • Väga suur lõikekiirus Erilised kaitsesegmendid 125mm lõikeketastel Pikendavad oluliselt teemantsegmentide püsimist kettal Optimaalne tolmueemaldus ja jahutus Segmentide vahed jahutavad ning eemaldavad tolmu lõikesoonest. “Noolekujuliselt” tehtud avad annavad lisajahutust ning näitavad pöörlemissuunda Pehmem töötamine ja meeldivamad töötingimused Spetsiaalsed süvendid summutavad vibratsiooni ja töötamisel tekkivat müra LONGLIFE & SPEED KÕVADE MATERJALIDE TEEMANT-LIHVKETAS Optimaalne tolmueemaldus Suured tolmueemaldamise avad Üks lihvketas sobib erinevateks lihvimistöödeks Erinevate kivimite ja betooni lihvimiseks Duo-bond – uudne segmenditüüp tagab eriti suure lõikekiiruse ja pika eluea Kood 0666 501 125 Pakend 1 Diameeter 125 mm Ava 22,23 mm Segmendi kõrgus 5,5 mm Max kiirus 12,250 p/min (rpm) Max joonkiirus 80 m/s Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet

15 TOLMUKATE NURKLIHVIJALE Kood 5707 000 107 Sobib Würth nurklihvijatele koodiga: 5707 005 2 5707 006 2 5707 007 2 ELEKTRIKUPUUR HSS • Universaalsed puurid läbiviiguavade tegemiseks • Sobib terastele, värvilistele metallidele, plastidele ning puidule • Alates ∅16 mm ulatub laastusoon tera algusest lõpuni ∅ mm Saba ∅ mm Tera pikkus mm Kood 400 mm Kood 600 mm 8 6 100 0631 80 400 0631 80 600 10 8 100 0631 100 400 0631 100 600 12 8 105 0631 120 400 0631 120 600 16 10 120 0631 160 400 0631 160 600 18 10 120 0631 180 400 0631 180 600 20 10 120 0631 200 400 0631 200 600 22 10 120 0631 220 400 0631 220 600 26 11 120 0631 260 400 0631 260 600 30 11 120 0631 300 400 0631 300 600 PIKA OTSAGA MÄRKEPLIIATS Mitmeotstarbeline märkepliiats vutlaris Kood 0967 911 214 Pliiatsi eelised • Pikk ja peenike metallotsik võimaldab ligipääsu keerulistesse kohtadesse • Vahetatav südamik, mida saab kiiresti ja lihtsalt asendada • Valikus erinevat värvi südamikud • Vastupidav etteande mehhanism Vutlari eelised • Löögikindel • Integreeritud teritaja • Käepärane vööhoidik Tehnilised andmed Pikkus 157 mm Südamiku läbimõõt 2,8 mm Materjal põrutuskindel plastik Kaal 19 g Sobivad varusüdamikud Kood Grafiit 0967 911 203 Punane 0967 911 204 Kollane 0967 911 205

16 PUUR HSS SMART STEP Ainulaadsed astmelised puurid (alates Ø 2,5 mm) täpsete avade puurimiseks. Sobib terastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, värviliste metallide, plastide ja puidu puurimiseks. Mugav puurimine • Ei vaja ettepuurimist • Sobib hästi neetide väljapuurimiseks • Terasest läbipuurimisel ei kiilu kinni • Astmelisus võimaldab lihtsalt avasid suuremaks puurida Suurepärane tsentreerimine töö ajal, isegi kumeratel pindadel Puurimise ajal ei kaldu tsentrist kõrvale. 3-tahuline saba (alates Ø 4 mm) Püsib kindlalt padrunis ja pikendab sellega padruni eluiga. Puurikomplekt Smart Step Kood 0624 930 019 Plastkarbis Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk Töödeldav materjal Teras, malm, värvilised metallid, puit Kvaliteet Zebra-Premium Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind Korduvalt kaetud Lõikematerjal HSS Tüüp Smart Step Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●●● Täpsus ●●●● Universaalsus ●●●○ Sujuv töötamine ●●●● Tsentreeriv Jah ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 1 34 12 0624 930 100 1,5 40 18 0624 930 150 2 49 24 0624 930 200 2,5 57 30 0624 930 250 3 61 33 0624 930 300 3,2 65 36 0624 930 320 3,3 65 36 0624 930 330 3,5 70 39 0624 930 350 4 75 43 0624 930 400 4,2 75 43 0624 930 420 4,5 80 47 0624 930 450 4,9 86 52 0624 930 490 5 86 52 0624 930 500 5,1 86 52 0624 930 510 5,2 86 52 0624 930 520 5,5 93 57 0624 930 550 6 93 57 0624 930 600 6,5 101 63 0624 930 650 6,8 109 69 0624 930 680 7 109 69 0624 930 700 7,5 109 69 0624 930 750 8 117 75 0624 930 800 8,5 117 75 0624 930 850 9 125 81 0624 930 900 9,5 125 81 0624 930 950 ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 10 133 87 0624 931 000 10,2 133 87 0624 931 020 10,5 133 87 0624 931 050 11 142 94 0624 931 100 11,5 142 94 0624 931 150 12 151 101 0624 931 200 12,5 151 101 0624 931 250 13 151 101 0624 931 300 Kinnitus – silindersaba ∅ 1–3,5 mm; 3-tahuline saba ∅ 4–13 mm. Pakend 1 – 0 tk kuni ∅ 5 mm; 5 tk kuni ∅ 8 mm; 1 tk alates ∅ 13 mm. Tavaline puur Smart Step Värvilised metallid Teras Puit Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008

17 PUUR MFD SPEED Tõhus üldpuur enamikele materjalidele. Sobib terastele tugevusega kuni 1200 N/mm2, värvilistele metallidele, roostevabadele terasele (nt V2A, V4A), kuumuskindlatele terastele, titaanile ja plastidele Kuni 50% kiirem võrreldes tavaliste puuridega Spetsiaalselt väljatöötatud geomeetria. Suurepärane tsentreerimine töö ajal, isegi kumeratel pindadel Tera nurk 135° ja optimeeritud keskpunkt. Väiksem hõõrdumine ja kiire puurimisjääkide eemaldus Vario-spiraal. 3-tahuline saba (alates Ø 4 mm) Püsib kindlalt padrunis ja pikendab sellega padruni eluiga. Töödeldav materjal teras, malm, roostevaba teras, titaan, alumiinium Kvaliteet Zebra-Premium Standard/puurimissügavus DIN 338 / 5 x ∅ (läbimõõt) Pind korduvalt kaetud Lõikematerjal HSCo Tera nurk 135° Kasutusiga ●●●○ Puurimise kiirus ●●●● Täpsus ●●●● Universaalsus ●●●● Sujuv töötamine ●●●● Tsentreeriv jah ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 1 34 12 0626 930 100 1,5 40 18 0626 930 150 2 49 24 0626 930 200 2,5 57 30 0626 930 250 3 61 33 0626 930 300 3,2 65 36 0626 930 320 3,3 65 36 0626 930 330 3,5 70 39 0626 930 350 4 75 43 0626 930 400 4,2 75 43 0626 930 420 4,5 80 47 0626 930 450 5 86 52 0626 930 500 5,1 86 52 0626 930 510 5,2 86 52 0626 930 520 5,5 93 57 0626 930 550 6 93 57 0626 930 600 6,5 101 63 0626 930 650 6,8 109 69 0626 930 680 7 109 69 0626 930 700 7,5 109 69 0626 930 750 8 117 75 0626 930 800 8,5 117 75 0626 930 850 9 125 81 0626 930 900 9,5 125 81 0626 930 950 Värvilised metallid Roostevaba teras Teras ∅ mm Pikkus mm Tera pikkus mm Kood 10 133 87 0626 931 000 10,2 133 87 0626 931 020 10,5 133 87 0626 931 050 11 142 94 0626 931 100 11,5 142 94 0626 931 150 12 151 101 0626 931 200 12,5 151 101 0626 931 250 13 151 101 0626 931 300 Kinnitus: silindersaba ∅ 1–3,5 mm, 3-tahuline saba ∅ 4–13 mm. Pakend: 10 tk kuni ∅5 mm, 5 tk kuni ∅8 mm, 1 tk alates ∅13 mm. Puurikomplekt MFD Speed Kood 0626 930 001 Plastkarbis Mõõdud 1–10 (0,5 mm vahedega) Kokku 19 tk ●●●● ●●●● ●●○○ Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008

18 SMART STEP DEEPCUT AICrN pinnakattega ja SMART STEP algusega astmelised koonuspuurid, võimaldavad teha väga täpseid avasid. Tänu pikemale astmevahele on võimalik puurida paksemaid materjale. Sobib terastele tugevusega kuni 1300 N/mm2, samuti värviliste metallide, malmi, plastide ja puidu puurimiseks AlCrN Antud pinnakatte tugevuseks on 3000 HV ja tänusellele taluvad need koonuspuurid eriti kõrget temperatuuri (kuni 1050 °C) Smart Step Suurepärane tsentreerimine ja lõikekiirus Neli lõikeserva Võimaldavad väga suurt lõikekiirust ning õhuke materjal ei deformeeru nii kergesti 3-tahuline saba Ei libise trelli padrunis Täpne ava suurus Mõõdud on märgitud puuri pinnale Puuri mõõt mm Saba Ø x pikkus mm Kogupikkus mm Kood TiAIN 3,3–10,2 6 x 25 105 0694 459 310 4–12 6 x 25 126,32 0694 459 412 9–19 12 x 25 102 0694 459 919 10–20 10 x 25 110 0694 459 820 Kood Astmete arv Astme kõrgus mm Diameeter mm 0694459310 6 1.5xD 3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 (M4 - M12) 0694459412 9 10 mm 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 0694459820 7 10 mm 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 0694459919 6 10 mm 9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0 Puurikomplekt SMART STEP DEEPCUT Kood 0694 459 001 Plastkarbis Mõõdud 4–20 mm Kokku 3 tk

19 19–22–25–32–35–38–44–51–57– 64–68–76 mm Kasutuskohad Ø mm 40 Lukupesad 54-114 Kanalisatsioon 68 Elektrikud 76 Pistik 98 Harutoosid 108 LVI toru AUGUSAAG HSS BIMETALL LONGLIFE+SPEED Kiire saagimine tänu uuenenud hamba kujule Täpne ja stabiilne saagimine Vaikne ja madala vibratsiooniga töötamine. Lõikesügavus kuni 36 mm Hammaste materjal M42 HSS bimetall (8% koobalt). Kasutamine Puuri kerge survega puurile surudes. Järgi nõutavat pöörete arvu. Kasuta lõikeõli. Ei sobi õhukesele lehtmetallile. Sobib Terasele, roostevabale terasele, malmile, vasele, pronksile, alumiiniumile, puidule, plastile, ehitusplaatidele. Mõõt Puurimiskiirus p/min Kood mm tolli Teras RST Valumalm Messing Alumiinium 14 9/16 580 300 400 790 900 0632 900 014 16 5/8 550 275 365 730 825 0632 900 016 17 11/16 500 250 330 665 750 0632 900 017 19 3/4 460 230 300 600 690 0632 900 019 20 25/32 445 220 290 580 660 0632 900 020 21 13/16 425 210 280 560 630 0632 900 021 22 7/8 390 195 260 520 585 0632 900 022 24 15/16 370 185 245 495 555 0632 900 024 25 1 350 175 235 470 525 0632 900 025 27 1 1/16 325 160 215 435 480 0632 900 027 29 1 1/8 300 150 200 400 450 0632 900 029 30 1 3/16 285 145 190 380 425 0632 900 030 32 1 1/4 275 140 180 360 410 0632 900 032 33 1 5/16 260 135 175 345 390 0632 900 033 35 1 3/8 250 125 165 330 375 0632 900 035 37 1 7/16 240 120 160 315 360 0632 900 037 38 1 1/2 230 115 150 300 345 0632 900 038 40 1 9/16 220 110 145 290 330 0632 900 040 41 1 5/8 210 105 140 280 315 0632 900 041 43 1 11/16 205 100 135 270 305 0632 900 043 44 1 3/4 195 95 130 260 295 0632 900 044 46 1 13/16 190 95 125 250 285 0632 900 046 48 1 7/8 180 90 120 240 270 0632 900 048 51 2 170 85 115 230 255 0632 900 051 52 2 1/16 165 80 110 220 245 0632 900 052 54 2 1/8 160 80 105 210 240 0632 900 054 57 2 1/14 150 75 100 200 225 0632 900 057 59 2 5/16 145 75 100 195 225 0632 900 059 60 2 3/8 140 70 95 190 220 0632 900 060 64 2 1/2 135 65 90 180 205 0632 900 064 65 2 9/16 130 65 85 170 195 0632 900 065 67 2 5/8 130 65 85 170 195 0632 900 067 68 2 11/16 130 65 85 165 190 0632 900 068 70 2 3/4 125 60 80 160 185 0632 900 070 73 2 7/8 120 60 80 160 180 0632 900 073 76 3 115 55 75 150 170 0632 900 076 79 3 1/8 110 55 70 140 165 0632 900 079 83 3 1/4 105 50 70 140 155 0632 900 083 86 3 3/8 100 50 65 130 150 0632 900 086 89 3 1/2 95 45 65 130 145 0632 900 089 92 3 5/8 95 45 60 120 140 0632 900 092 95 3 3/4 90 45 60 120 135 0632 900 095 98 3 7/8 90 45 60 120 135 0632 900 098 102 4 85 40 55 110 130 0632 900 102 105 4 1/8 80 40 55 110 120 0632 900 105 108 4 1/4 80 40 55 110 120 0632 900 108 111 4 3/8 80 40 50 100 120 0632 900 111 114 4 1/2 75 35 50 100 105 0632 900 114 121 4 3/4 70 35 45 90 95 0632 900 121 127 5 65 30 40 85 90 0632 900 127 140 5 1/2 60 30 35 80 85 0632 900 140 152 6 55 25 35 75 85 0632 900 152 Augusaagide komplekt Kood 5964 063 291 Kiire puurimine ja pikk kasutusiga

20 Augusae võll A2 Kood 0632 02 3 0632 014 (tsentripuur) AUGUSAE VÕLL Tsentripuuriga, augusaagidele Ø 38‒210 mm. Saba 6-nurkne, Ø 9 mm. Väga kiire ja lihtne lõigatud detaili eemaldamine (patent EP0994759). KIVIPUURID PLUS QM Tolmueemaldusega kivipuuride modullaarne süsteem • Puuridel on nelja teraga lõikepea • Kaks tolmueemalduskanalit, mis tagavad hea puurimisjääkide eemaldamise ning lõikepea jahutuse • Puuritud avad ei vaja täiendavat puhastamist • Kiire bajonettühendus puuriterade vahetamiseks • Universaalne tolmuimeja adapter • Sobib kasutamiseks renoveerimistöödel, kus tuleb vältida tolmu ja kaitsta kasutajat ning ümbritsevat keskkonda (avalikud hooned, haiglad jne.) • Soovitame kasutada tolmuimejat, mille filtreerimise klass on M • BG BAU heakskiit (Saksa ehitusvaldkonna ohutusennetuse ja kindlustuse assotsiatsioon) Kivipuuride tolmueemaldus-adapter Kood 0648 040 000 SDS plus tööriista kinnitus Puurikomplekt plastkarbis Kood 0648 040 001 5–12 mm + adapter Ø mm Kogupikkus mm Tööpikkus mm Kood 5 150 90 0648 045 015 6 0648 046 015 8 0648 048 015 10 0648 041 015 12 0648 041 215

21 JUHTMESIDEME ANKUR • Sobib sise ja väliskasutuseks • Paigaldamiseks betooni ja puitu • Paigaldatakse 7,0–8,0 mm ettepuuritud avasse • Kasutustemperatuur -40 °C — +85 °C • Valmistatud polüamiidist PA 6.6 • Materjali tuleklass PA 6.6 • Värvus: must LOK01 13X37 Juhtmesideme ankur Kood LOK01 0502 200 2 13X37 0503 313 37 Lisatooted Kood Augusaag 68 mm 0632 900 068 Augusae võll A2 0632 02 3 KIPSITOOSID Kergseina ühendustoosid Sisendid nii NYM kui ka nõrkvoolu kaablitele ja iselukustavad sisendid 20 mm kaablikõridele. IP30 Kood 0975 030 700 0975 030 800 Ava suurus 68 mm 68 mm Toosi sügavus 47 mm 61 mm Kergseina paksus 7–40 mm 7–40 mm Sisendite arv 6, nendest kaks kaablikõridele 8, nendest neli kaablikõridele Tule levikut takistav 850 °C 850 °C Materjal PP –polüpropüleen PP–polüpropüleen Pakend 250 250

22 Lihtne ja kiire kaablite/juhtmete kinnitus. Vastupidav lukustus. Temperatuuritaluvus: -40°C — +85°C. Materjal: Nylon PA 6.6. Must – UV kindel. Ty-Fast Temperatuuritaluvus: -40 °C — +85 °C. Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register. Plastlukuga Plastlukuga Ty-Fast JUHTMESIDEMED Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 100 max 22 79 0502 251 02 0502 102 25 2,5 200 1–52 80 0502 115 3,6 140 max 33 178 0502 361 40 0502 140 36 4,8 190 max 46 217 0502 481 86 0502 186 48 4,8 300 max 76 217 0502 482 86 0502 286 48 4,8 370 max 102 217 0502 483 71 0502 371 48 7,6 370 max 102 480 0502 368 76 7,6 540 3–160 529 0502 765 40 7,6 615 176 480 0502 766 15 13,0 580 max 152 1117 0502 510 124 Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 115 1,5–25 80 0502 11 0502 111 3,6 143 1,5–32 180 0502 12 0502 121 4,8 190 3,17–44 222 0502 14 0502 141 4,8 228 3,17–57 222 0502 13 4,8 304 3,17–76 222 0502 15 0502 151 4,8 366 3,17–102 222 0502 16 0502 161 7,6 374 15–102 534 0502 181 7,6 615 15–177 534 0502 18 13,3 546 7–140 1120 0502 32 0502 321 JUHTMESIDE TÜÜBLIGA Kood 1502 064 06 4,6 x 200 mm LÜHTRIKLEMM Ideaalne lahendus kaabli jätkamiseks. Klemmi teisel küljel on eraldi väljund, mis sobib ka kiulisele kaablile Test-avaga. Kood 0556 500 5

23 AVATAVAD KAABLISIDEMED Korduvkasutatavad kaablisidemed ajutisteks paigaldustöödeks Temperatuuritaluvus: -40°C ... +85°C Materjal: Nylon PA 6.6 UV kindel Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus kg Pakend tk Kood 4,8 200 max 50 22,2 100 0502 300 430 300 max 86 0502 300 431 7,6 250 max 66 0502 300 432 370 max 102 0502 300 433 4,8 mm 7,6 mm METALLIST JUHTMESIDEMED • Roostevaba teras. AISI 304 • Kasutustemperatuur -80 °C ... +538 °C • Kiirelt ja lihtsalt paigaldatav, iselukustuv • Sidemete ääred ümardatud, ei riku kaableid • Eriti hea sise- ja väliskasutuseks ning maa-alusteks paigaldustöödeks • Hea ilmastiku-, korrosiooni- ja temperatuurikindlus Laius mm Pikkus mm Kimbu max Ø mm Max tõmbetugevus kg Kood Pakend 4,6 200 61,9 90 1502 462 01 100 4,6 360 112,8 90 1502 463 62 100 7,9 200 61,9 160 1502 792 01 100 7,9 360 112,8 160 1502 793 62 100 7,9 520 163,8 160 1502 795 21 100 KLEMMLIIST mm 2 A V Kood 1,0 – 4,0 24 250 0556 1 1,5 – 6,0 41 250 0556 2 2,5 – 10,0 41 250 0556 3

24 ELMO® ÜHENDUSKLEMMID Kaablitele 0,5 - 2,5 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 24 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 60 °C EN 60998 T60 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Värvus Kood 2 tk Läbipaistev/valge 1 0556 111 2 3 tk Läbipaistev/oranž 2 0556 111 3 4 tk Läbipaistev/punane 3 0556 111 4 5 tk Läbipaistev/kollane 4 0556 111 5 8 tk Läbipaistev/must 5 0556 111 8 Ühesoonelistele kaablitele • Värvikodeeringuga • Testavaga 1 2 3 4 5 ELMO® AVATAVAD ÜHENDUSKLEMMID Äärmiselt kompaktsed avatavad ühendusklemmid • Ühesoonelisi kaableid saab paigaldada ilma avamishooba liigutamata • Test-avaga Ühesoonelistele kaablitele 0,2 - 2,5 mm2 Kiulistele kaablitele 0,2 - 2,5 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 24 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 85 °C EN 60998 T85 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Pikkus x laius x kõrgus Värvus Kood 2 tk 17 x 11 x 9,2 mm Läbipaistev/punane 1 0556 118 2 3 tk 17 x 15,5 x 9,2 mm Läbipaistev/oranž 2 0556 118 3 5 tk 17 x 24,8 x 9,2 mm Läbipaistev/kollane 3 0556 118 5 3 1 2

25 ELMO® AVATAVAD ÜHENDUSKLEMMID Ühesoonelisi kaableid saab paigaldada ilma avamishooba liigutamata Testavaga. Ühesoonelistele kaablitele 0,2 - 4 mm2 Kiulistele kaablitele 0,34 - 4 mm2 Koorimispikkus 11 mm Nimivool 32 A Nimipinge 450 V Maksimaalne kasutamistemperatuur 85 °C EN 60998 T85 Tulekindlus Isekustuv vastavalt UL94 V2 Korpuse materjal Polükarbonaat Ühenduspesade arv Pikkus x laius x kõrgus Värvus Kood 2 tk 20,5 x 13 x 10,5 mm Läbipaistev/punane 1 0556 117 2 3 tk 20,5 x 18,5 x 10,5 mm Läbipaistev/oranž 2 0556 117 3 5 tk 20,5 x 29,8 x 10,5 mm Läbipaistev/kollane 3 0556 117 5 1 2 3 0,5–16 mm2 juhtmetele DIN-värvikoodid JUHTMEOTSAHÜLSS KAHELE JUHTMELE Ø mm2 L1 mm L2 mm d1 mm S1 mm d2 mm S2 mm Värv Kood 2x0,5 15,0 8 1,50 0,15 2,5/4,7 0,25 0557 402 2x0,75 15,0 8 1,80 0,15 2,8/5,0 0,25 0557 403 2x0,75 17,0 10 1,80 0,15 2,8/5,0 0,25 0557 403 10 2x1,0 15,0 8 2,05 0,15 3,4/5,4 0,30 0557 400 2x1,0 17,0 10 2,05 0,15 3,4/5,4 0,30 0557 400 10 2x1,5 16,0 8 2,30 0,15 3,6/6,6 0,30 0557 404 2x1,5 20,0 12 2,30 0,15 3,6/6,6 0,30 0557 404 12 2x2,5 18,5 10 2,90 0,20 4,2/7,8 0,30 0557 405 2x2,5 21,5 13 2,90 0,20 4,2/7,8 0,30 0557 405 13 2x4,0 23,0 12 3,80 0,20 4,9/8,8 0,30 0557 406 2x6,0 23,0 14 4,90 0,20 5,9/10 0,40 0557 407 06

26 Isoleeritud, tinatatud Cu 0,5–50 mm2 juhtmetele JUHTMEOTSAHÜLSID ∅ mm2 L 1 mm L2 mm d1 mm S1 mm d2 mm S2 mm Värv Kood 0,25 10,4 6,0 0,8 0,15 1,8 0,25 0557 000 25 0,5 14,2 8,0 1,0 0,15 2,6 0,25 0557 000 50 0,75 14,6 8,0 1,2 0,15 2,8 0,25 0557 000 75 1,0 14,6 8,0 1,4 0,15 3,0 0,25 0557 001 00 1,5 14,6 8,0 1,7 0,15 3,5 0,25 0557 001 50 2,5 15,2 8,0 2,2 0,15 4,0 0,25 0557 002 50 2,5 24,0 18,0 2,2 0,15 4,2 0,25 0557 300 253 4,0 17,0 10,0 2,8 0,2 4,8 0,3 0557 004 00 6,0 20,0 12,0 3,5 0,2 6,3 0,4 0557 006 00 10,0 21,5 12,0 4,5 0,2 7,6 0,4 0557 010 00 16,0 22,7 12,0 5,8 0,2 8,8 0,4 0557 016 00 16,0 28,2 18,0 5,8 0,2 8,8 0,4 0557 016 004 25,0 29,0 16,0 7,3 0,2 11,2 0,4 0557 025 00 25,0 35,0 22,0 7,3 0,2 11,2 0,4 0557 025 004 35,0 30,0 16,0 8,3 0,2 12,7 0,4 0557 035 00 35,0 39,0 25,0 8,3 0,2 12,7 0,4 0557 035 004 50,0 36,4 20,0 10,3 0,3 15,3 0,5 0557 050 00 JUHTMEOTSAHÜLSSIDE KOMPLEKT 525-osaline Tinatatud, isoleeritud Kood 5964 055 701 Suurus ruudustikus

27 Lisatoode Kood Kokkusurumistangid isoleeritud juhtmeotsikutele Suruvad kokku automaatselt õige jõuga. Kokkusurumisjõud on reguleeritav. 0714 106 121 Tehnilised andmed Kasutustemperatuur -55°C — +125°C Kahanemistemperatuur 100 °C Läbilöögitugevus 30 kV/mm IP 67 RoHS- nõuetele vastav. Hea vastupidavus Isopropüülalkoholi, bensiin, akuhape, diisli, mootoriõli, jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja 5% soolalahuse vastu. Klemmotsik Kahvelotsik Avaga otsik Termokahanev jätk Tolmu- ja niiskuskindel liide. Kiiresti ja madalal temperatuuril toimiv, termokahanev. Niiskuskindel osa on läbipaistev – hea liidet visuaalselt kontrollida VEEKINDLAD JUHTMEOTSIKUD Otsa mõõt 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 E 6,3 x 0,8 mm 0555 512 100 0555 512 200 0555 512 400 I 0555 512 110 0555 512 210 055 512 410 Ava 0,6–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 M4 0555 513 104 0555 513 204 0555 513 404 M5 0555 513 205 0555 513 405 Juhtmele mm2 Pikkus Kood 0,2–0,5 30 0555 510 0 0,5–1,0 35 0555 510 1 1,5–2,5 35 0555 510 2 4–6 40 0555 510 4 Ava 0,5–1,5 mm2 1,5–2,5 mm2 4–6 mm2 M4 0555 511 104 0555 511 204 0555 511 404 M5 0555 511 105 0555 511 205 0555 511 405 M6 0555 511 106 0555 511 206 0555 511 406 M8 0555 511 108 0555 511 208 0555 511 408 M10 0555 511 110 0555 511 210 0555 511 410

28 Ühe tööetapiga isoleeritud, tihe ja tugev ühendus, mis on kaitstud ka mehaanilise koormuse eest • Isolatsioonimaterjaliks läbikumav termokahanev polüolefiin. • Kahanemistemperatuur +125 °C. • Hülsi termokahanev väliskiht isoleerib ja tihendab liite. Jootevedelikuga kaetud tinarõngas joodab sulades juhtmed üksteise külge kinni. • Hea vibratsioonitaluvus. Kasutuskohad Seadmete paigaldused, elektroonika, sõidukid. Mitme juhtme üheaegseks liitmiseks • Lihtne ja kiire paigaldamine. • Isoleeritud, veekindel ja mehaaniliselt kaitstud. • Liite väliskiht on termokahanev polümeer, mille üks ots on tihedalt suletud kuultihendiga. • Liite sees on vaskspiraal, jootetinarõngas ning sulaliimi tüüpi tihendusrõngas. jootetina termokahanev isolatsioon 1. Juhtmed kooritakse, pannakse kimpu ja liide asetatakse juhtmekimbu otsa keerates päripäeva. 2. Vaskspiraal keerdub juhtmete ümber hoides liidet paigal. 3. Liidet soojendatakse mille tulemusel tinarõngas sulab ja tänu kapillaarjõududele levib tina juhtmetele. 4. Samal ajal väliskiht kahaneb ja sulav tihendusrõngas kindlustab liite tiheduse. spiraaliks keeratud vasksisu tihendusrõngas juhtmekimp termokahanev isolatsioon värvikoodiga otsatihend kiud jootetina sulab ja imendub liitesse jootetina sisaldab jootevedelikku isolatsioonikiht kahaneb ja isoleerib liim sulab ja moodustab tiheda liite ONE-STEP TERMOKAHANEV JÄTK TERMOKAHANEV LIITEHÜLSS Kaabli välis Ø mm Kood 1,5 0555 380 1 2,0 0555 380 2 2,8 0555 928 3 4,4 0555 928 5 5,8 0555 928 6 Juhe mm2 min – max Kood 2,0 – 4,0 0555 924 20 3,5 – 8,0 0555 924 30

29 0,5–1,5 mm² M3 0558 990 01 N 1532 R PLD M4 0558 990 11 N 1543 R PLD M5 0558 990 21 N 1553 R PLD M6 0558 990 31 N 1565 R PLD M8 0558 990 41 N 1585 R PLD M10 0558 990 411 N 1510 R PLD 1,9 0558 995 01 N 1519 SR PL 2,8 0558 997 51 N 0503 H-8 PLD 2,8 x 0,5 0558 997 02 N 0503 FL-5 PLD 2,8 x 0,8 0558 996 0 N 0503 FL-8 PLD 2,8 x 0,5 0558 997 011 N 0503 FLF-5 PLD 2,8 x 0,8 0558 996 011 N 0503 FLF-8 PLD 4,8 x 0,5 0558 997 61 N 1504 FL-5 PLD 0558 997 81 N 1504 FL-8 PLD 4,8 x 0,5 0558 997 611 N 1504 FLF-5 PLD 0558 997 811 N 1504 FLF-8 PLD 4,8 0558 993 91 N 1504 H-8 PLD 6,3 0558 994 41 N 1507 H PLD 6,3 0558 994 21 N 1507 FLH PLD 6,3 0558 990 51 N 1507 FL PLD 6,3 0558 990 511 N 1507 FLF PLD 3,8 0558 992 51 N 1525 SK PL M4 0558 994 71 N 1504 HO PLD M4 0558 994 61 N 1504 HA PLD M4 0558 995 51 N 1543 G PL 1–2,5 mm² M4 0558 991 92 N B 2543 GB M5 0558 992 02 N B 2553 GB M4 0558 995 32 N 2543 G PL M5 0558 995 42 N 2553 G PL M3,5 0558 990 72 N 2537 R PLD M4 0558 990 82 N 2543 R PLD M5 0558 990 92 N 2553 R PLD M6 0558 991 02 N 2565 R PLD M8 0558 991 12 N 2585 R PLD M10 0558 991 22 N 2510 R PLD 1,9 0558 995 12 N 2519 SR P 4,8 x 0,5 0558 997 62 N 2504 FL-5 PLD 6,3 0558 990 52 N 2507 FL PLD 6,3 0558 990 522 N 2507 FLF PLD 4,8 00558 993 92 N 2504 H-8 PLD 6,3 0558 994 52 N 2507 H PLD 6,3 0558 994 32 N 2507 FLH PLD 8,2 0558 994 02 NA 2508 FL 4,3 0558 992 62 N 2527 SK PL M5 0558 994 82 N 2505 HA PLD M5 0588 994 92 N 2505 HO PLD 4–6 mm² M4 0558 991 44 N 4643 R PLD M5 0558 991 54 N 4653 R PLD M6 0558 991 64 N 4665 R PLD M8 0558 991 74 N 4685 R PLD M10 0558 991 84 N 4610 R PLD M12 0558 991 94 N 4613 R PLD 2,8 0558 995 24 N 4630 SR PL 6,3 0558 990 54 N 4607 FL PLD 9,5 0558 994 14 N 4609 FL 6,3 0558 990 55 N 4607 H PLD 6,4 0558 992 74 N 4652 SK PL 6,3 0558 990 544 N 4607 FLF PLD M5 0558 961 N 4605 HA PLD M5 0558 962 N 4605 HO PLD M4 0558 992 14 N 4643 G PL M5 0558 992 24 N 4653 G PL ISOLEERITUD JUHTMEOTSIKUD Polüamiidisolatsioon UL heakskiit E318463 -40 °C — +105 °C 4,8 x 0,8 4,8 x 0,8 Lisatoode Kood Näpitsad 0558 698

30 Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsikutele • 0,75–6,0 mm2 juhtmete koorimiseks • M2.6–M5 poltide lõikamiseks • 0,5–6,0 mm2 juhtmetele juhtmeotsikute paigaldamiseks Kood 0714 101 111 Pakend 1 Pikkus (L) 235 mm Materjal Tööriistateras Pealispind Lihvitud Käepideme materjal Kahekomponentne JUHTMEOTSIKU TANGID QI60 C161 0,5–16 mm2 juhtmetele. Sepistatud otstega. OTSAHÜLSSIDE KOKKUSURUMISTANGID Kood 0557 10 • Kokkusurumistööriist isoleeritud juhtmeotsikutele • 0,5–6,0 mm2 juhtmetele • Kolm kokkusurumiskohta vastavalt juhtme paksusele • Piiraja kindlustab õige tugevusega kokkusurumise Kood 0714 106 111 JUHTMEOTSIKU TANGID

31 Sise Ø mm Kahanemisjärgne diameeter Kood 0771 … must 2:1 Kood 0771 … sinine Kood 0771 … punane Kood 0771 … kollane Kood 0771 … valge Kood 0771 … roheline/ kollane Kood 0771 … läbipaistev Kogus m Sise Ø mm Seinapaksus mm 1,2 0,60,33 801 2 – – – – – – 10 1,6 0,80,36 801 6 – – – – – – 2,4 1,20,43 802 4 – – – – – – 2,5 0,80,43 – – – – – – – 3,2 1,60,43 803 2 870 032 871 032 872 032 873 032 874 032 875 032 4,8 2,40,43 804 8 – – – – – – 4,8 1,50,51 – – – – – – – 6,4 3,20,56 806 4 870 064 871 064 872 064 873 064 874 064 875 064 5 9,5 4,80,56 809 5 – – – – – – 9,5 3,00,68 – – – – – – – 12,7 6,40,56 812 7 870 127 871 127 872 127 873 127 874 127 875 127 19,0 9,50,69 819 0 – – – – – – 19,0 6,00,77 – – – – – – – 25,4 12,7 0,76 825 4 870 254 871 254 872 254 873 254 874 254 875 254 38,1 19,0 0,86 838 1 – – – – – – 39,0 13,0 0,86 – – – – – – – 51,0 25,4 0,97 850 8 – – – – – – Tehnilised andmed Kahanemissuhe 2:1 Kasutustemperatuur –55 °C — +135 °C Kahanemistemperatuur > +90°C Vastupidavus läbilöögile 20 kV / mm Heakskiit UL 224 – • Temperatuuritaluvus -55 °C — +80 °C • Vastupidavus läbilöögile 12 kV/mm • Kahanemine 3:1 • Pikkus 100 või 1200 mm TERMOKAHANEV HÜLSS LIIMIGA Sise Ø mm Kahanemisjärgne sise Ø mm Pikkus 100 mm pakend 25/50 Pikkus 1200 mm pakend 1/10 3,2 0,6 0771 003 200 0771 003 201 6,4 2,0 0771 006 400 0771 006 401 9,0 3,0 0771 009 000 0771 009 001 12,7 4,0 0771 012 700 0771 012 701 19,0 6,0 0771 019 00 0771 019 01 25,4 10,2 0771 025 400 0771 025 401 40,0 13,0 0771 040 401 52,0 13,0 0771 052 401 TERMOKAHANEVAD RÜÜSID Sobivad kokku termokahanevate rüüside alusega – kood 0771 80 • Polüolefiinipõhine • Isekustuv, v.a läbipaistev • Tule levikut takistav • Head dielektrilised, keemilised ja füüsikalised omadused

32 • DIN/ISO 6722 • PVC-isolatsioon • Nimipinge: vahelduvvool 50 V alalisvool 60 V • Temperatuuritaluvus: klass A, -40 °C ... +85 °C • Silikooni- , kaadmiumi- ja pliivaba AUTOKAABEL mm2 Värv Rull m Kood 0,35 100 0770 035 0770 035 1 0770 035 2 0,5 100 0770 050 0770 050 1 0770 050 2 0,75 100 0770 075 0770 075 1 0770 075 2 0770 075 3 0770 075 4 0770 075 41 0770 075 42 0770 075 43 0770 075 51 0770 075 9 1,0 100 0770 10 0770 090 1 0770 090 2 0770 090 4 0770 090 5 0770 090 9 0770 091 0 mm2 Värv Rull m Kood 1,5 100 0770 100 0770 101 0770 102 0770 102 0 0770 103 0770 104 0770 104 0 0770 104 1 0770 104 2 0770 104 57 2,5 50 0770 105 0770 106 0770 107 0770 107 0 0770 108 0770 109 0770 109 2 0770 109 9 0770 109 90 4 25 0770 110 0770 110 0 0770 110 00 KAABEL H07V-K (MKEM) • PVC- isolatsiooniga, peenkiudpaigaldusjuhe • Nimipinge U0 / U = 450/750 V mm2 mm Rull m Kood 4 5,0 100 0770 110 73 10 6,5 100 0770 111 273 16 8,0 100 0770 111 373

33 Kinnine PP-MOD NW Sise Ø mm Välis Ø mm Painutus raadius min Kaal kg /100 m Pakend m Kood 7,5 6,9 9,9 15 1,2 50 0771 926 007 8,5 8,5 11,6 18 1,3 0771 926 008 10 10,1 12,7 18 1,4 0771 926 100 13 12,9 15,8 22 2,3 0771 926 130 17 16,8 21,0 30 3,0 0771 926 170 22 21,8 25,5 37 4,4 0771 926 220 29 29,3 33,9 60 6,6 25 0771 926 229 37 36,7 42,0 70 9,8 0771 926 237 Hästi painduv, õhukese seinaga kaitsekõri PP-MOD • Materjal polüpropüleen (PP). • Kasutustemperatuur -40 °C kuni +135 °C, lühiajaliselt kuni +150 °C. • Isekustuv UL-94 V2. • Talub õlisid ja lahusteid. UV kindel. • Survetaluvus:125 N/50 mm, löök 0,5 J. • Värvus must. KAABLITE KAITSEKÕRID PIKENDUSJUHE • Neopreenkummist kaabel nii sise- kui välikasutuseks • Kaabel on hästi painduv, õli-, bensiini- ja UV-kindel • Isesulguvate kaantega kolmene pistikupesa Kood 9501 000 038 9501 000 037 Pikkus 10 m 0,5 m Kaabel H07RN-F 3G 1,5 mm2 H07RN-F 3G 1,5 mm2 Nimivool 16 A 16 A Nimipinge 230 V/AC 230 V/AC Kaitseklass IP 44 IP 44 PIKENDUSJUHE • Kummikaabel, sobib nii sise- kui välikasutuseks • Ülekuumenemiskaitse ja märgutuled • Eraldi nupp lukustab trumli liikumise • Pritsmekindel • Plastkorpus Kood 0774 25 050 0774 40 050 0774 50 050 Pikkus 25 m 40 m 50 m Kaabel H07RR-F 3G 1,5 mm2 H07RR-F 3G 2,5 mm2 H07RR-F 3G 1,5 mm2 Nimivool 16 A 16 A 16 A Nimipinge 250 V/AC 250 V/AC 250 V/AC Kaitseklass IP 44 IP 44 IP 44 Mõõdud 258 x 218 x 358 mm 268 x 225 x 393 mm 258 x 218 x 358 mm

34 5-kontaktiga JÕUPISTIKUD JA PESAD 16A 32A 63A Pistik 0969 700 516 0969 700 532 0969 720 532 Pesa 0969 730 516 0969 730 532 Jätkupesa 0969 705 516 0969 705 532 VOOLUJUHE mm2 Pikkus m Kaabel Kood 2 x 1,0 5 H05RN-F 0702 210 51 3 x 1,5 3 H05RN-F 0702 315 3 2 x 1,5 5 H07RN-F 0702 215 5 3 x 1,5 5 H05RN-F 0702 315 5 Maandusega pistik ja pistikupesa kuni 2,5 mm² kaablitele • Pistik ja pesa sobivad nii sise- kui ka väliskasutuseks • Optimeeritud haardeala • Spetsiaalne tugevdusrõngas, hoiab kaabli kindlalt paigal • Nimivool 16 A • Nimipinge 250 V/AC • Kaitseklass IP 54 • Maksimaalne kaabli läbimõõt 13 mm Toode Kood Pistik 0969 300 401 Pistikupesa 0969 301 411 PISTIK JA PISTIKUPESA

35 Ø 8–28 mm2 kaablitele • Ringi- ja pikilõikamine kaarja siseteraga • Reguleeritav lõikesügavus – ei kahjusta kaableid • Otsas nuga ja konks • Varutera käepidemes Kood 0714 41 01 JUHTME KOORIMISNUGA Lisatoode Kood Varutera 0714 41 010 Kood 0714 010 090 KOORIMISTANGID T-STRIPPER Koorimis- ja lõikamistööriist mitmekiulistele kaablitele Ø 0,75–6 mm2. Sõrmed ei jää käepidemete vahele. Ka ühe käega kerge lõigata. Üldlõikur lõikamiseks ja koorimiseks. Teravad, karastatud terad. PVC-pinnakattega käepidemed. Sobib vask- ja alumiiniumkaablitele. Ei sobi terastrossile. Lõikevõime Ø 14 mm / 50 mm² Pikkus 165 mm Kaal 140 g Alumiinium- ja vaskkaablitele 0–70 mm2 Max kasutuspinge 1000 V PVC kahekomponentsed käepidemed Ergonoomiline kuju. Ei sobi terastrossile. KAABLILÕIKUR KAABLILÕIKUR Kood 0715 07 52 Kood 0714 01 586

36 KAABLIKOORIJA • Ümarkaablitele Ø 8 - 13 mm • NYM kaablitele 3 x 1,5 mm2 kuni 5 x 2,5 mm2 • Üksikute soonte puhastamine 0,2–4,0 mm2 • Titaaniga kaetud terad tagavad pika kasutusea • Eraldi tera kaabli pikisuunas puhastamiseks • Väljalükatav “taskunuga” Kood 0714 41 031 KOORIMISTANGID AS61 Isereguleeruvad tangid 0,2–6,0 mm² Kood 0714 109 006 • Reguleeritav koorimispikkus 5–15 mm • Juhtmesoone lõikaja kuni 2,5 mm² • Karastatud terasest lõikepinnad

37 Kood Kogus/tk mm mm mm 3 55 135 0715 53 05 1 Kood Kogus/tk a x b mm mm 0,5 x 3 60 146 0613 247 360 1 VOOLUMÕÕDIKUD Voolumõõdik 150–250 V Voolumõõdik 150–250 V • Turvaline kontrollides kaableid, pistikuid, kaitsmeid, lüliteid, pikendusjuhtmeid jne • Leiab pinge all olevad kaablid, katkestused ja vigased lülitid • Tuvastab katkised kaitsmed ja vigased lambid lambijadas ilma otsese puuteta • Signaallamp süttib kui koht on pinge all • Taskulambitoiming võimaldab ka pimedas ohutult töötada ELMO TEST Kood 0715 53 100 Isoleeritud indikaator, mis on varustatud taskulambiga Tehnilised andmed Pingepiirkond 120–1000 V vahelduvvool Kaitseklass IP 86, DIN 40050 Patareid 2 x 1,5 V, Micro AAA, kood 0827 111 sisalduvad komplektis

38 MULTIMEETER TR-57 Digitaalne multimeeter, mis mõõdab reaalset efektiivväärtust (TRMS) Omadused • Seade võimaldab mõõta; pinget (AC/DC), voolutugevust (AC/DC), takistust, temperatuuri, mahtuvust, sagedust ning kontrollida dioodide korrasolekut • CREST – võimaldab täpset mõõtmist väikese sagedusega signaali korral • LoZ funktsioon omab madalat sisendtakistust ja tänu sellele eemaldab “kummituspinged” • EF – võimaldab kontaktivaba pinge tuvastamist • Lisavarustusena on saadaval TR-57 tarkvara, mis võimaldab arvutiga ühendamist • Taustvalgustus MULTIMEETER TR-57 TARKVARA Kood 0715 539 171 Komplekt sisaldab nii tark- kui ka riistvara Mõõdetavad suurused on: vool, pinge, takistus, temperatuur jne. Tarkvara programm võimaldab andmete logimisfunktsiooni, kus saab määrata mõõteintervalli ning salvestada tulemused. Kood 0715 539 138 Näidik digitaalne, max. 6000 (3 5/6) Pinge mõõtevahemik (AC/DC) 60 mV – 1000 V Voolu mõõtevahemik (AC/DC) 60 μA – 10 A Takistuse mõõtevahemik 0,1 Ω – 60 MΩ Mahtuvuse mõõtevahemik 60 nF – 3000 μF Temperatuuri mõõtevahemik -50 – 1000 oC Liigpingeklass CAT III / 600 V Mõõdud 161 x 80 x 50 mm Kaal 340 g Toiteallikas 2 x 1,5 V, Micro AAA

39 Kood 0715 539 218 AMPERTANGID • Voolu mõõtmiseks on kaks mõõteala 60A/600A • AmpTipTM – nõrkvoolu mõõtmiseks 60.00A (AC/DC) • Pinge mõõtmine 600V (AC/DC) • Takistuse, katkestuse, temperatuuri, mahtuvuse ja sageduse mõõtmis funktsioonid (MIN/MAX/AVG) • Kontaktivaba elektrivälja tunnetamine • Dioodi kontrollimise funktsioon • Taustvalgustus • 3 faasi järjestuse funktsioon aitab kontrollida faasijärjestuse suunda. Ülitundliku režiimi kasutatakse mootori korral ja tavatundlikkusega režimi toitevõrgu korral. • Tarnitakse mõõtekaablite, näpitsotste, temperatuuri anduri, vutlari ja patareidega LED TÖÖVALGUSTI • SMD LED elementidega valguspaneel, mille valgusviljakus ulatub kuni 130 lm/W • Hästi valgust hajutav matistatud opaalist klaas • Laia valgustusnurgaga • Maanduskontaktidega kaks pisitkupesa • Tugijalg on lihtsalt seadistatav • Madal energiatarve • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle • Ülimalt vastupidav BQ-F kaabel • Valmistatud Saksamaal Kood 0981 180 501 Valgusti valgusvoog 4000 lm Lambi valgusvoog 5300 lm Nominaalvõimsus 40 W IP kaitseklass IP 54 Löögikindlus klass IK08 Kaitseklass I Min/max nimipinge 220 / 240 V/AC Min/max sagedus 50 / 60 Hz Kaabli tüüp H07BQ-F3G1.5 mm² Toitekaabli pikkus 5 m Pistikuühendus 2 x schuko (max 2 kW) Kasutustemperatuur -20 °C kuni 40 °C Mõõdud (P x L x K) 300 x 320 x 125 mm 4000 lm

40 SUPRABEAM M6XR VALGUSTI Suure valgusvõimsusega väikesemõõduline valgusti • Uudne alalispingemuundur, tagab väiksema soojuse eraldumise ja see vähendab oluliselt energiakulu • Elektrooniline lüliti – hämardamine – max võimsus – transpordilukk • Akul eraldi laadimisport (micro USB) • Alumiiniumist korpus aitab jahutada LED-elementi • Alumises osas on tugev magnet • Kaitseklass IPX8 Kood 0827 809 185 Valgusvoog Max 2000 lm / reguleeritav 600 - 6 lm Põlemisaeg Max 2 h 15 min / reguleeritav 2 h 30 mm - 260 h Valgusallikas LED: 1 Cree power cip Muudetava fookusega 30° /70° / 165 m Lüliti Silikoonist kattega elektrooniline lüliti Korpus Tugev anodeeritud alumiinimkorpus Vooluallikas Li-Ion aku, 3,6 V, 3000 mAh, 10,8 Wh (18650) Kaitseklass IP X8 Töötemperatuur -20 °C — +50 °C Mõõdud 32 x ∅ 110 mm Kaal 114 g (koos akuga) Komplekt sisaldab Peapael, liimitav klamber, randmepael, terasklamber, USB kaabel, aku ja kasutusjuhend Lisatoode Kood Aku 0827 600 311

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=