57 © AS Würth 03/25 KUUSKANTVÕTMED Eriti pikk mudel Pallpea • ISO 2936L. • Pallpea max nurk 25° Mõõt mm L1 mm L2 mm Kood 1,5 89 15 0715 40 015 2,0 99 18 0715 40 02 2,5 111 20 0715 40 025 3,0 125 22 0715 40 03 4,0 138 29 0715 40 04 5,0 158 32 0715 40 05 6,0 178 36 0715 40 06 8,0 198 43 0715 40 08 10,0 221 50 0715 40 10 12,0 247 57 0715 40 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=