100 KAITSEKIIVER SH 3000 Individuaalselt reguleeritav ja ergonoomiline lühikese nokaga kaitsekiiver Vaba vaade ülespoole • Lai vaateväli tänu lühikesele nokale Mugav kiivri sisu • Individuaalselt reguleeritav • 6-punkti tekstiilist rippsüsteem Kindel istuvus ja kõrge kandmismugavus • Optimeeritud kandmisasend parema ergonoomika tagamiseks • Mugav tekstiilist rihmade rippsüsteem, mis kohandub pea kujuga • Lai kaelatoe osa suurema kaitse ja mugavuse jaoks • Ventilatsioon reguleeritavate õhuavade kaudu • Kandmisasend veelgi lähemal peale • Kerge kaal Lihtne ja kiire suuruse reguleerimine • Reguleerrattaga pingutussüsteemi abil Hea kombineeritavus veelgi suurema turvalisuse saavutamiseks • Kuulmekaitsed ja visiirid on kiivrile kinnitatavad tänu 30 mm avadele Testitud vastavalt standardile EN 397 (tööstuslik kaitsekiiver) koos lisatingimustega • Sobib väga madalatel temperatuuridel kasutamiseks (-30 °C) • Vertikaalne löögisummutamine Tehnilised andmed Min./maks. suurus 51–65 cm Kiivri sisustus 6-punkti rippsüsteem EN standard 397 Minimaalne temperatuuritingimus -30 °C Materjal HDPE – kõrge tihedusega polüetüleen Pakendis 1 tk Värvus Kood Valge 0899 200 345 Punane 0899 200 346 Sinine 0899 200 347 Kollane 0899 200 348 Neoonkollane 0899 200 349 Must 0899 200 359 Lisatooted Kood 4-punkti lõuarihm Pheos ja SH 3000 kiivritele 0899 200 248 Kõrvaklapid bajonettkinnitusega 0899 200 337 Poolvisiir SH 3000 kaitsekiivrile 0899 200 343 Poolvisiiri adapter SH 3000 kaitsekiivrile 0899 200 362 Adapter kõrvaklappide ja visiiride kinnitamiseks 0899 200 363
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=