103 © AS Würth 09/25 ELEKTRIKU KAITSEKIIVER SH 3000 E Reguleeritav lühikese nokaga ergonoomiline kaitsekiiver Kood 0899 200 364 Kiivri kest on täielikult suletud, mistõttu sobib see elektrikutele Vastab standarditele EN 397 ja EN 50365:2002 (1000 VAC) Vaba nähtavus ülespoole • Lühike nokk tagab laia vaatevälja Paindlikud rihmad • Individuaalselt reguleeritavad • 6-punkti tekstiilist rihmad Kindel istuvus ja kõrge kandmismugavus • Optimeeritud asend parandab ergonoomikat • Tekstiilist rihmade tõttu kohandub kiiver kandja pea kujuga • Lai kuklatugi annab lisatoetust ja parandab mugavust • Ventilatsioon reguleeritavate õhuavade kaudu • Kiiver istub pea ligi • Kerge kaal Lihtne ja kiire laiuse reguleerimine • Reguleerimine reguleer-rattaga Lihtne ühendada teiste kaitsevahenditega • Kinnituskohad (30 mm) kõrvaklappide ja visiiride jaoks Testitud vastavalt EN 397 (tööstuskiivrid) lisavajadustele • Võib kasutada madalatel temperatuuridel (–30 °C) • Vertikaalne löögisummutus Tehnilised andmed Suurus 51–65 cm Kiivri sisu 6-punkti kinnitusega tekstiilrihmad EN standard 397, 50365 Minimaalne temperatuur -30 °C Materjal HDPE – kõrge tihedusega polüetüleen Värv valge Kasutusaeg 4 aastat Pakendis 1 tk Lisavarustus Kood Elektriku täisvisiir, valguskaarevisiir kiivrile SH 3000 E KL1 0899 200 365 Elektriku täisvisiir, valguskaarevisiir kiivrile SH 3000 E KL 2 0899 200 366 Kõrvaklapid SH 3000 kaitsekiivrile, bajonettkinnitusega 0899 200 337 Lõuarihm, 4-punkti SH 2000 ja SH 3000 kaitsekiivritele 0899 200 248
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=