© AS Würth 01/26 TÖÖJALATSID JALAS 5262 SPOC E EN ISO 20347:2022 O1, SR, FO, A, SC, E SERTIFITSEERITUD TÖÖJALATSID SpOc Sokilaadne konstruktsioon ja sobitussüsteem BOA® tagavad ideaalse istuvuse ning jalatseid on kerge jalga panna ja ära võtta. Jalatsid on kerged, painduvad, erakordselt mugavad ja toetavad jalga suurepäraselt. Kerge vahetald on komposiitmaterjal, mis on valmistatud 50% biopõhisest EVA-st, mis on saadud suhkruroost ja 50% tavalisest EVA-st. Õlikindlad nitriilkummist välistallad on suurepärase haarduvusega. Mitmekihilised JALAS 8104 FX2 Pro Slim ja kahe Poron® XRD® alaga sisetallad neelavad kuni 90% löögienergiast. Kasutatakse siseruumides Hooldus-, puhastus-, tervishoiu-, hotelli- ja restorani-, kontori-, teenindus-, kaubandus-, jm töödel Omadused • Suurepärane haarduvus õlises keskkonnas • Suurepärane sobivus • Eriti mugav • Hingav • Suurepärane löögisummutus • Kerge Kirjeldus • Hingav pealismaterjal • Kerge • Õlikindel välistald • Antistaatilised omadused • BOA® Fit System • Kaks löögisummutuse ala • Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD) Suurus Kood 35 9501 024 160 36 9501 024 161 37 9501 024 162 38 9501 024 163 39 9501 024 164 40 9501 024 165 41 9501 024 166 42 9501 024 167 43 9501 024 168 44 9501 024 169 45 9501 024 170 46 9501 024 171 47 9501 024 172 48 9501 024 173 Tehnilised andmed Pealismaterjal: tekstiil Voodrimaterjal: polüester Värvus: must Netokaal (suurus 42): 0,73 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=