Würth kataloog

© AS Würth 01/26 TURVASANDAAL JALAS 9935 BOA EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC UUS JÄTKUSUUTLIK EXALTERI PÕLVKOND Täiendatud mitme taaskasutatud ja biopõhise materjaliga, kahjustamata seejuures vastupidavuse, mugavuse ja kerguse suurepärast kombinatsiooni, mida kasutajad on aastaid usaldanud. Võrguga kaetud õhutusavadega biopõhisest mikrokiust pealismaterjal. BOA® Fit System (taaskasutatud materjalist) küljel kõrvaldab survepunktid. Alumiiniumist turvanina ja taaskasutatud EcoFlexi perforatsioonikindel tekstiilist metallivaba naelatõke koos suure haarduvusega Vibram® taaskasutatud nitriilkummist välistallaga. E Kasutatakse Põllumajandus-, montaaži-, ehitus-, puusepa-, betooni-, üldehitus-, inseneri-, aedniku-, inspekteerimis-, installeerimis-, masinate opereerimis-, paberitööstuse-, remondi-, transpordi-, lao-, puidutööstus- jm töödel. Omadused • Suurepärane haarduvus • Eriti mugav • Väga hingav • Suurepärane löögisummutus Kirjeldus • Hingav pealismaterjal • Kuuma- ja õlikindel välistald • Antistaatilised omadused • Polsterdatud ülemine serv • Hingav sisetald JALAS 8304 FX3 Soft • Kiirkinnitus BOA® Fit System • Väändumise stabilisaator • Pehme, ergonoomilise kujuga • Spetsiaalselt väljatöötatud detailid • Kaks löögisummutuse ala • Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD). • Pole kasutatud loomseid materjale Suurus Kood 34 9501 020 345 35 9501 020 346 36 9501 020 347 37 9501 020 348 38 9501 020 349 39 9501 020 350 40 9501 020 351 41 9501 020 352 42 9501 020 353 43 9501 020 354 44 9501 020 355 45 9501 020 356 46 9501 020 357 47 9501 020 358 Tehnilised andmed Pealismaterjal: mikrokiud Voodrimaterjal: polüester Vahetalla materjal: PU Värvus: must Netokaal (suurus 42): 1,23 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=