Würth kataloog

TALVESOKID Mugavad, soojad ja vastupidavad lambavillaga talvesokid külmaks hooajaks ‡ Antibakteriaalne töötlus • Talla kuju kohandatud vasaku ja parema jala jaoks. • Kaitse ja stabiilsus tänu Comfort Step tallaosale ‡ Kvaliteetne, temperatuuri reguleeriv lambavill ‡ CORDURA®(äärmiselt kulumiskindel) kanna- ja päkaosal tagab suure vastupidavuse • Materjal: 37% akrüül, 25% polüamiid, 16% vill, 11% polüester, 8% polüpropüleen, 3% elastaan Värvus Suurus Kood Must, punane 39–41 M451 066 001 42–44 M451 066 002 45–47 M451 066 003

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=