131 © AS Würth 09/25 HI-VIS TÖÖPÜKSID KAJO 2 EN ISO 20471 • Kat 2, EN ISO 20471:2013, klass 2, koos Kajo-jakiga kasutades klass 3 • Eemaldatavad ripptaskud ees • Tugevad vööaasad • Ripptaskud saab panna teiste taskute sisse • Lukuga tasku reiel • Nimekaarditasku ning kohad pliiatsile / kruvikeerajale • Aas haamrile • Noahoidik • Põlvekaitsmete kohad, kahe erineva kõrgusega • Helkurid säärtel Materjal: 40% puuvill, 60% taaskasutatud polüester, 250 g/m² Fluorestseeruvad kollased ja oranžid helkuritega tööpüksid Suurus Kood (fl. kollane/must) Kood (fl. oranž/must) 42 M410 216 419 M410 217 419 44 M410 216 421 M410 217 421 46 M410 216 423 M410 217 423 48 M410 216 425 M410 217 425 50 M410 216 427 M410 217 427 52 M410 216 429 M410 217 429 54 M410 216 431 M410 217 431 56 M410 216 433 M410 217 433 58 M410 216 435 M410 217 435 60 M410 216 439 M410 217 439 62 M410 216 443 M410 217 443 64 M410 216 447 M410 217 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=