130 HI-VIS TÖÖJAKK KAJO Suurus Kood (fl. kollane/must) Kood (fl. oranž/must) XS M509 078 010 M509 079 010 S M509 078 000 M509 079 000 M M509 078 001 M509 079 001 L M509 078 002 M509 079 002 XL M509 078 003 M509 079 003 XXL M509 078 004 M509 079 004 3XL M509 078 005 M509 079 005 4XL M509 078 006 M509 079 006 5XL M509 078 007 M509 079 007 6XL M509 078 008 M509 079 008 • Kat 2, EN ISO 20471:2013, klass 2, koos Kajo-pükstega kasutades klass 3 • Kõrge kaitsev kaelus • Nimekaarditasku • 2 küljetaskut • Takjakinnitus varrukaotstel • Helkurid varrukatel, rinnal ja õlgadel Materjal: 40% puuvill, 60% taaskasutatud polüester, 250 g/m² 2 EN ISO 20471 Fluorestseeruvad kollased ja oranžid helkuritega tööjakid
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=