Würth kataloog

170 VIHMAPARKA NORDIC HI-VIS EN 343 Kvaliteetne ja hästi nähtav 3/4 pikkusega vihmajope, mis pakub suurepärast kaitset vihma eest • Pehme ja paindlik materjal, kirjud helkur-ribad, kahesuunaline YKK tõmblukk, tormiklapp ja trukknööbid • Seljapoolel tuulutusava ja võrkvooder. • Klapi ja trukkidega küljetaskud • Nimekaardi hoidja paremal varrukal • Keevisõmblused • Eemaldatav ja pingutusnööriga reguleeritav kapuuts • Allääres pingutusnöör • Varrukaotstes trukknööbid. • Vastab standarditele EN 20471 klass 3, EN 343 klass 4.1.X Materjal: 60 % polüester, 40 % polüuretaan; 210 g/m2 Suurus Fluorestseeruv kollane Fluorestseeruv oranž Kood Kood XS M409 873 010 M409 874 010 S M409 873 000 M409 874 000 M M409 873 001 M409 874 001 L M409 873 002 M409 874 002 XL M409 873 003 M409 874 003 XXL M409 873 004 M409 874 004 3XL M409 873 005 M409 874 005 4XL M409 873 006 M409 874 006 5XL M409 873 007 M409 874 007 6XL M409 873 008 M409 874 008

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=