25 © AS Würth 03/25 LÕIKEKAITSEKINDAD SOFTFLEX W-330 LEVEL D 4X43D EN 388: 2016 + A1: 2018 EN 407: 2020 X1XXX Pika manseti ja hea haardumisega mugav lõikekaitsekinnas Spetsiaalne Softfl ex kate • Nitriilvahust ja veebaasil PU-st valmistatud ülipehme kate, mis tagab optimaalse haarduvuse nii kuivades kui märgades tingimustes • Väga mugavad • Hingavad Usaldusväärne kaitse sisselõigete ja mehaaniliste ohtude eest • Pikk mansett randme paremaks kaitsmiseks • Pöidlaliigese täiendav tugevdus pikendab kinnaste kasutusiga Kaitse kontaktkuumuse eest kuni +100°C Kasutuskohad • Keskmise kuni kõrge lõikekaitse ja mehaanilise pinge nõuetega tööd • Teravate servadega detailide töötlemine, nt klaasi-, metalli-, auto- ja ehitustööstuses • Hooldustööd Gauge 15 Voodri materjal Suure jõudlusega polüetüleen/klaaskiud/ polüester/nailon/spandeks Pinnakatte materjal Nitriilvaht/veebaasil polüuretaan Standardid ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2020 Lõikekindlus vastavalt ISO 13997 D Kategooria II Suurus Kood Pakend 7 0899 403 737 1/6 8 0899 403 738 1/6 9 0899 403 739 1/6 10 0899 403 740 1/6 11 0899 403 741 1/6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=