Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. • Valge, isoleeriv silikoonmääre • Eriti head libestusomadused kõikidele materjalidele • Hea sissetungimisvõime • Hea elektrit isoleeriv omadus (=14,7 kV/mm) • Temperatuuritaluvus -40 °C ... +300 °C • Pihustades värvitu, muutub hetke pärast kuivades valgeks • Sobib uste, poltide, mööblihingede, liugsiinide, sidurite määrimiseks, tundlike detailide kaitsmiseks niiskuse ja korrosiooni eest Kasutuskohad O-rõngad, kuulkraanid, paatide läbiviigud, lukud, peenmehaanika osad, kullatud liidete määrimine. SILIKOONMÄÄRE – SPRAY Sisaldab Kood 500 ml 0893 223 • Kaitseb, hooldab, määrib, puhastab ja tihendab • Kaitseb kummiosasid rabedaks muutumise ja jäätumise eest • Määrib plekke tekitamata, hoiab plastosad puhtana • Kaitseb elektriosasid hapestumise eest • Hõlbustab paigaldusi • Tihendab lekkivad presendid, markiisid ja katted • Tihendab vana kanga avanenud poorid • Temperatuuristabiilsus: -40 °C ... +200 °C SILIKOONSPRAY Metallile-, kummile- ja tehismaterjalidele Sisaldab Kood 500 ml 0893 221 38

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=